制御機器 :「小型 モーター 100v」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●モータ出力横行(kW):0.3●適用横行レール幅:75-100-125●横行速度(50/60Hz):10/12●揚程(m):5●定格荷重(kg):60●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●時間定格:25min●操作電圧:100V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.15kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●※巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。●材質/仕上:ベルト:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:851-5945 アズワン品番67-9179-94
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります