日章工業当日出荷
全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
超小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)260種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)250出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)60、(AC220~240)40保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108使用可能国全世界対応(一部を除く)