絞り込み
ブランド
  • インタフェース
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(1,437)
  • omron(オムロン)(1,105)
  • IDEC(和泉電気)(831)
  • エスコ(818)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(728)
  • 日東工業(586)
  • Panasonic(パナソニック)(573)
  • JST(日本圧着端子製造)(435)
  • 三菱電機(428)
  • 富士電機(410)
  • 日本モレックス(molex)(277)
  • KOA(245)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(241)
  • VISHAY(235)
  • MAC8(マックエイト)(231)
  • サトーパーツ(219)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(218)
  • ニチコン(204)
  • Aratas(旧:omron)(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター インタフェース

    ACアダプター

    インタフェース
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SuperCDで使用できるACアダプタです。
    仕様MTBF 25℃/300000時間種別電源モジュール質量(kg)0.3ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2定格入力電圧(V)AC100~240(添付のACケーブルはAC100専用です。)保存温度(℃)-20~+80定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)50/60取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11定格出力電圧(V)DC12過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)入力電圧範囲(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)3.0
  • PCIバス用インターフェースモジュール(GP-IB) インタフェース

    PCIバス用インターフェースモジュール(GP-IB)

    インタフェース
    35,680税込39,248特価
    1枚
    当日出荷
  • PCIバス用インターフェースモジュール(デジタル入出力) インタフェース

    PCIバス用インターフェースモジュール(デジタル入出力)

    インタフェース
    5,698税込6,268特価
    1枚
    当日出荷から103日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
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
インタフェースの制御機器 【通販モノタロウ】