制御機器 :「電流センサ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。 エコノミーなタイプです。 電流設定範囲が広いです。 CT一体型でコンパクトです。
用途昇降装置やコンベヤなどに。 質量(kg)0.7 長さ(mm)126 幅(mm)66.7 高さ(mm)148.2 定格接点:3A、250VAC(cosθ=1) 接点構成1a1b
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷




椿本チエインショックモニタ
質量(kg)1 シリーズTSM4000 アナログ出力信号:DC0~10V 電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V 適合モータ容量(kW)0.1~110 出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA 使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと 使用周囲温度(℃)0~50 消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内) モーター電圧(V)入力:AC250(MAX) 標高(m)1000以下 雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと 電流範囲(A)0.01~999 最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内) 定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性) 使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと 機械的寿命(万回)出力リレー:1000 電気的寿命(万回)出力リレー:10
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります