絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(2,972)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,268)
  • omron(オムロン)(1,699)
  • IDEC(和泉電気)(1,441)
  • Panasonic(パナソニック)(1,438)
  • VISHAY(949)
  • エスコ(827)
  • 日東工業(724)
  • JST(日本圧着端子製造)(664)
  • KOA(657)
  • 日本モレックス(molex)(637)
  • GB[制御機器](591)
  • ニチコン(565)
  • 東芝(532)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(525)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(518)
  • 三菱電機(498)
  • 富士電機(476)
  • 廣杉計器(427)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(5件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
    材質アルミニューム製
  • ボリューム用銘板 ユーボン

    ボリューム用銘板

    ユーボン(5件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
    寸法B(Φmm)(取付穴)9材質アルミ地色
  • ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボン

    ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)

    ユーボン(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
  • 汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン

    汎用樹脂製ボックス(P)

    ユーボン(7件のレビュー)
    889税込978
    1面
    当日出荷
    シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
    ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
  • スティック・タイトル用銘板 ユーボン

    スティック・タイトル用銘板

    ユーボン
    219税込241
    1袋(1枚)ほか
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
    材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
  • 三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ ユーボン

    三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    719税込791
    1袋(20片)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
    使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
  • ネオロン URT-K シリーズ ユーボン

    ネオロン URT-K シリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋
    当日出荷
    ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
    材質クロロプレンゴム単泡スポンジ定尺(m)5
  • DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ ユーボン

    DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
  • クランプ式フェライトコア ユーボン

    クランプ式フェライトコア

    ユーボン(3件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
    用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
  • ユニバーサルコネクター ユーボン

    ユニバーサルコネクター

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4セット)ほか
    当日出荷
    AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
    材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
  • アースマークラベル GR2 ユーボン

    アースマークラベル GR2

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(20枚)
    当日出荷
    外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
    用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)シール20枚付/シート
  • ゴム足 Kシリーズ ユーボン

    ゴム足 Kシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    539税込593
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト止タイプのゴム足です。 10Φ~38Φの各サイズがあります。
    材質合成ゴム
  • コモン端子台 TNC10U ユーボン

    コモン端子台 TNC10U

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3×6/M3.5×8使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)定格絶縁電圧(V)250締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2相対湿度45~85%
  • DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ ユーボン

    DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
    仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
  • アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン
    189税込208
    1袋(1枚)ほか
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
    径(Φmm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×2
  • 協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート ユーボン

    協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート

    ユーボン
    349税込384
    1袋
    当日出荷
    協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート
  • 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン

    強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5本)
    当日出荷
    LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • エッジブッシング ユーボン

    エッジブッシング

    ユーボン(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。 絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。 エッジ部分の角孔・直線に最適です。 パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。
    材質6ナイロンナチュラル寸法D(mm)5寸法C(mm)1寸法L(m)1
  • ノイズフィルタ取付金具 ユーボン

    ノイズフィルタ取付金具

    ユーボン(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途ノイズフィルタをDINレールに取付する金具です。材質SpC 1.2t三価クロメートメッキ
  • DINレール テーブルタップ取付金具 ユーボン

    DINレール テーブルタップ取付金具

    ユーボン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    テーブルタップをDINレールに取付する金具です。
    材質SpC 1.2t、三価クロメートメッキ
  • ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10本)
    当日出荷
    MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
  • DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ ユーボン

    DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(1セット)
    当日出荷
    用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ ユーボン

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
  • サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
    寸法H(mm)40寸法D(mm)2寸法(Φmm)22寸法W(mm)30
  • DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 ユーボン

    DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具

    ユーボン
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様ボリュームΦ9.5(ベースDHB-30は別売)材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
  • グリーンボルト(アース端子用ボルト) ユーボン

    グリーンボルト(アース端子用ボルト)

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
    材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
  • アースマークラベル GR1 ユーボン

    アースマークラベル GR1

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20枚)
    当日出荷
    保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。
    用途アース(接地)EArth (ground)シール20枚付/シート最高耐熱温度(℃)120(耐熱試験値)
  • ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
    仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 固定式端子台 ユーボン

    固定式端子台

    ユーボン
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    種別記銘板:BNM725
  • ACプラグ付コード(PCTF) ユーボン

    ACプラグ付コード(PCTF)

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    アースプラグ付きコード
    コード長さ(m)3種類電源コード芯数(C)3心灰色定格電圧(V)125
  • ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボン

    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ

    ユーボン(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    欠品中
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
    材質アルミニューム製
  • ポッキンプラグ ユーボン

    ポッキンプラグ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ ユーボン

    ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ

    ユーボン
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
    材質PPB(マンセルN1.5近似)仕様適合パネルカット25×54mm適合板厚1.6t
  • コモン端子台 TNC40U(M4タイプ) ユーボン

    コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4×10絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)40(通電)定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)最大5.5材質本体、カバー:ポリカーボネート
  • CT用端子カバー UCW-Mシリーズ ユーボン

    CT用端子カバー UCW-Mシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。
    仕様CT用端子カバー
  • e-CON用防塵カバー MCC ユーボン

    e-CON用防塵カバー MCC

    ユーボン
    1,098税込1,208
    1袋(10セット)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。 ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。 ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。
    材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)59.5寸法l1(mm)5.5寸法l2(mm)5寸法l3(mm)10.5寸法t(mm)1
  • サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
    サイズ25Φ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×2

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器