制御機器 :「単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続可
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様【アンペアフレーム】50AF
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5
定格電圧 AC V100/200(単3)
定格感度電流(mA)【高速形】30
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
引外し方式【過電流】完全電磁式
定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様アンペアフレーム:50AF
電圧(V)定格不足過:AC120
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)30
過電流引出方法完全電磁式
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能感震機能付+避雷器付
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20A
タイププラスチック製・ドア付
機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応
連結数10連(連結アース端子)
予備スペース3
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。