接続・省配線(制御機器) (22) 電子部品(オンボード) (13) カテゴリ: 制御機器ブランド: AMPHENOLすべて解除
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL 翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 6+PE ソケットorプラグ ソケット 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 13 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール (形式)6+PE ストレインリリーフ あり 結線方法 圧着 コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー メス 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F AMPHENOL 5日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm) 30.89 幅(mm) 12.55 極数 15 定格電流(A) 3 深さ(mm) 22.2 材質(ハウジング) サーモプラスチック 動作温度(℃) (Max)+105 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 取り付け用ハードウェア 4-40UNCメスねじロック、ボードロック コネクタタイプ (Dコネクタ)高密度D-Sub 表面処理(コンタクト) 金 接続方向 ライトアングル
Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L177RRB25S AMPHENOL 7日以内出荷
StandardDensityHousingCrimpReceptacle
長さ(mm) 53.04 幅(mm) 12.55 ピッチ 2.77mm 極数 25 シリーズ L177RR 定格電圧 500→0V 定格電流(A) 5 深さ(mm) 16.68 材質(ハウジング) 鋼 動作温度(℃) (Min)-55 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling methodIt has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination
仕様 ●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114 アズワン品番 65-7570-23
Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 0.5 mm 2
仕様 ●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8759 アズワン品番 65-7585-33
Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
仕様 ●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8755 アズワン品番 65-7586-58
Female contact 1 bag 100 pieces1.6mm cri 1袋 100個入 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 0.5 mm 2
仕様 ●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8782 アズワン品番 65-7541-45
Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 1 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.75 mm 2
仕様 ●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8762 アズワン品番 65-7540-15
ジャックアセンブリ M83513 シリーズ 用途 Micro-D Connector AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol Canada の低プロファイルジャックスクリューアセンブリは、Micro-D コネクタと併用します。このブランドのマイクロコネクタは、小規模な相互接続ソリューションを提供し、米国軍事規格 M83513 の要件を上回っています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは
仕様 ●種類:低プロファイルジャックスクリューアセンブリ●併用可能製品:Micro-Dコネクタ●シリーズ:M83513●コード番号:213-4039 アズワン品番 65-7529-93
Female contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 1 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.75 mm 2
仕様 ●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8788 アズワン品番 65-7585-26
Female contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
仕様 ●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8779 アズワン品番 65-7540-58
Female contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 100個入 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 0.5 mm 2
仕様 ●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8780 アズワン品番 65-7541-40
ジャックポストアセンブリ M83513 シリーズ 用途 Micro-D Connector AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol Canada の低プロファイルジャックポットアセンブリは、Micro-D コネクタと併用します。このブランドのマイクロコネクタは、小規模な相互接続ソリューションを提供し、米国軍事規格 M83513 の要件を上回っています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異な
仕様 ●種類:ジャックポストアセンブリ●併用可能製品:Micro-Dコネクタ●シリーズ:M83513●コード番号:213-4040 アズワン品番 65-7522-67
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF AMPHENOL 7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm) 30.81 幅(mm) 6.1 ピッチ 2.29mm 極数 15 シリーズ 10090928 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2.5 深さ(mm) 12.55 材質(ハウジング) サーモプラスチック 動作温度(℃) (Max)+105 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ スルーホール実装 コネクタタイプ Dコネクタ:高密度D-Sub 接続方向 ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF AMPHENOL 7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm) 53.04 幅(mm) 16.2 ピッチ 2.29mm 極数 44 シリーズ 10090926 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2.5 深さ(mm) 12.55 材質(ハウジング) サーモプラスチック 動作温度(℃) (Min)-55 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF AMPHENOL 7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm) 30.81 幅(mm) 16.2 寸法(mm) 30.81×16.2×12.55 ピッチ 2.29mm 極数 15 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2.5 深さ(mm) 12.55 材質(ハウジング) サーモプラスチック 動作温度(℃) (Min)-55 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ スルーホール実装 コネクタタイプ Dコネクタ:高密度D-Sub 接続方向 ライトアングル
Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
仕様 ●オス/メス:オス●コード番号:231-0125 アズワン品番 65-7570-53
丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極 AMPHENOL 7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様 ●極数:9●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:20GB-WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8656 アズワン品番 65-7584-27
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL 7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様 ●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655 アズワン品番 65-7584-89
Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-06-1 AMPHENOL 7日以内出荷
For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。
ピッチ(mm) 1.27、2.54 極数 6 シリーズ TMM 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) サーモプラスチック 行数 2 動作温度(℃) (Max)105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ライトアングル
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10 AMPHENOL 7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 3+PE シリーズ EcomateM ソケットorプラグ プラグ 定格電圧(V) 400 定格電流(A) 16 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール (形式)3+PE 結線方法 スクリュー コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー オス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12 AMPHENOL 7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 6+PE シリーズ EcomateM ソケットorプラグ プラグ 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 動作温度(℃) (Max)+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 結線方法 圧着 コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー オス 実装タイプ ケーブルマウント
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010 AMPHENOL 7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 6+PE シリーズ EcomateM ソケットorプラグ プラグ 保護等級 IP67 動作温度(℃) (Max)+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー オス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 金,銀
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010 AMPHENOL 7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 6+PE ソケットorプラグ ソケット 保護等級 IP67 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 結線方法 圧着 コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー メス 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~