制御機器 :「カメラ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
E6値で使用可能 定格電流: 3.5 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2.4Ωシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3MHzインダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.6mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 360mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
電流(A)最大40
定格電圧(V)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 4.4Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.5MHz動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 500mA定格電圧 = 9V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.65Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
電流(A)最大40
定格電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1.5A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 1.25mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.09Ω最大抵抗 = 350mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805寸法 = 2.3 x 1.5 x 1.25mm
電流(A)最大40
定格電圧(V)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 0.3A定格電圧 = 15V動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805シリーズ = MF-PSMF
電流(A)最大40
定格電圧(V)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 5mm奥行き = 4mmインダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH、定格電流: 最大3.6 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
SRR7032シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7032シリーズSMDシールド付きパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 7032長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 42mΩシリーズ = SRR7032コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 43MHz動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
SRR7045シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7045シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
SDR1105シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 低い全高、わずか4.8 mm 4.0 Aの高Irms DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1105長さ = 10mm奥行き = 11.1mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 11.1 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 320mΩシリーズ = SDR1105コア材料 = フェライトDRインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 102mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3.8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.5MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 56 μH最大直流電流 = 3.4Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 90mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4MHz動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.2Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 38mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 3.4A rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 53mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.1A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 29mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 900mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 620mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 670mA長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 234mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 4026長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 594mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.15Aパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 59mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 21MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.4Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 152mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 16mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 800mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 950mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRN2512コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 9.5MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.07MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 820mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 2.6MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.38Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 380mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4.2MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ。わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など。高定格電流 高周波数に最適
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:1280●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:38.6mΩ●シリーズ:SRR1280●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-7135-31
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm高さ = 1.01mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
動作電流 = 1A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 1mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.1Ω。最大抵抗 = 800mΩ。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。