カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(291)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(42)
        • 接続・省配線(制御機器)(1,637)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(300)
        • 産業用PC用品(187)
        • 電子部品(オンボード)(18,652)
        • 検出・センサ(925)
        • 制御機器・PLC・リレー(233)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(192)
        • 通信(制御機器)(62)
        • 電源(制御機器)(1,052)
        • 冷却(制御機器)(106)

制御機器 :「おんさ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
23,679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ 冨士端子工業FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ冨士端子工業
10,980税込12,078
1セット(100本)
翌々日出荷
温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。
仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
パラゴン(R) 9045-00および9145-00 汎用除霜タイマー ロバートショウパラゴン(R) 9045-00および9145-00 汎用除霜タイマーロバートショウ
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Paragon(R)904500および914500ユニバーサル霜取りタイマー(UDT)は、業界の冷凍規格に準拠して設計された唯一のマルチ電圧霜取りタイマーです。最も厳しい冷凍アプリケーションに耐えるように設計されたこの制御は、リアルタイムクロックと、時間と霜取りの両方のスケジュールで100時間の電力損失保護を提供します。メカニズムのみのモデルも用意されており、標準の霜取りタイマーエンクロージャに収まるようになっています。温度表示および調整装置のUL873規格に認定されています ジャンパーやスイッチを使用せずに、120VAC、208VAC、または240VAC電源に直接配線 簡単なプログラミング、簡単なセットアップ、時間の設定、霜取り開始と霜取り終了の設定 15分間の手動霜取りを開始します リアルタイムクロック 点灯式ディスプレイに霜取り開始時刻と持続時間を表示 システム状態インジケーター
用途機器、システムの温度管理仕様メタル備考【認証評価】ULタイプ【開始/終了】時間/時間、温度、または圧力消費電力最大6VA / 霜取り終了スイッチ(端子 "G") / 端子Cに対する入力インピーダンス:85kΩ ±5%電気定格120/208-240V AC, 60 Hz周囲湿度(%RH)0~95(※結露しないこと)周囲温度(℃)-40~55(-40~131°F)保管温度(℃)-40~60(-40~140°F)
パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置 ロバートショウパラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置ロバートショウ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 3種類の接点構成から選択可能 霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
用途機器、システムの温度管理仕様ヘビーデューティースチール
1980シリーズサーモカプル ロバートショウ1980シリーズサーモカプルロバートショウ
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)1980シリーズスナップフィット(R)熱電対は、ほとんどのパイロットバーナーに簡単に取り付けることができます。これらは複雑なアダプターなしで製造されていますが、真鍮シースが高い周囲温度の下で提供される追加の断熱材を備えています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現短絡状態から絶縁するマイカワッシャーTinnermanクリップ付属さまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-PAUTONICS(オートニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
耐電圧【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型電源電圧(V)DC12~30保護等級IP20消費電流(mA)25使用環境【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回取扱説明書(0.94MB)湿度範囲(%)【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ25線
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ2M12 (プラグ-Male)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間接続方式コネクタ型モデル電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ2M12 (プラグ-Male)
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-PAUTONICS(オートニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
電源電圧DC12~30V耐電圧充電部とケース間:1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型保護等級IP20消費電流(mA)25保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性[使用周囲温度]5~60℃、保管時: -40~85℃ (結氷または結露しないこと) [使用周囲湿度]0~50%RH、保管時:0~50%RH(結氷または結露しないこと)耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回取扱説明書(0.94MB)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
電源電圧DC12~30V保護等級IP67デジタル出力Push-pullRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ25線
3次元測域センサ 静音タイプ 北陽電機3次元測域センサ 静音タイプ北陽電機
539,800税込593,780
1個
3日以内出荷
3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。
仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~/±100mm●大きさ(W×D×H):76mm×106mm×95mm(W×D×H)●発生音:前方向47dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(kg)約1電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1
録音再生ボード2 共立プロダクツ録音再生ボード2共立プロダクツ
899税込989
1個
7日以内出荷
不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容を保持!不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。コンデンサマイク + マイクアンプを内蔵しているので、すぐに録音することができます。スピーカーも付属しているので録音した内容はすぐに再生することができます。(要ハンダ付け)録音、再生時間は最大20 秒です。
用途電子工作、DIY、組み込み製品仕様●動作電流:約30mA●搭載IC:ISD1820●録音・再生時間:最大約20秒付属品スピーカー、スピーカーケーブル、コネクタ付電池ボックス出力スピーカ(8Ω)電源電圧(V)DC3~5動作モード3 種(エッジ検出再生、レベル検出再生、リピート再生)基板寸法(mm)W42.5×D38×H12待機電流8μA 以下取扱説明書(4.07MB)
M5Stack Cardputerキット v1.1 共立電子産業M5Stack Cardputerキット v1.1共立電子産業
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
最新のStampS3Aマイクロコントローラーが採用され、またコアモジュールアンテナとキー及びRGB LED制御ロジックが最適化され、システムの安定性と使用感が大幅に高まっています。56キーのキーボードと1.14インチのTFTスクリーンにより、簡単に情報を入力、表示させることができます。オンボードのSPM1423デジタルMEMSマイクと内蔵スピーカーによって、録音、目覚まし、オーディオ再生のような音声操作が行えます。赤外線エミッターにより、テレビやエアコンなどの外部デバイスとの赤外線制御の相互作用が可能です。また、温度センサ、湿度センサ、光センサ、圧力センサなどのI2Cセンサ拡張用にGroveインターフェースが用意されています。Micro SDカードスロットを備え、ストレージを簡単に拡張することができます。また、ベースの1400 mAhバッテリーの他に、内蔵120 mAhバッテリーを備え、リチウムバッテリー充電と昇圧/降圧回路を統合することで、バッテリー寿命を大幅に延長しています。ベースにはマグネットが組み込まれているので、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付け可能です。また、LEGO拡張ホールと互換性があるので、LEGOブロックと組み合わせることもできます。
用途高速の機能検証とプロトタイピング産業用の制御と自動化家庭用制御システムデータ収集とセンサ監視組み込みシステムの開発と学習無線通信とIoTプロジェクトセット内容カードピューター V1.1/L字型1.5 mm六角レンチ(M2ネジ用)寸法(mm)84.0×54.0×19.7質量(g)90メモリー容量フラッシュメモリ:8 MBボタン数1 x リセットキー、1 x ユーザーキーバッテリー容量(mAh)120+1400ストレージSDカード
屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤 ロックペイント屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤ロックペイント
4,798税込5,278
1缶
3日以内出荷
太陽光中の赤外線領域を効率的に反射する高反射率塗料です。シリコン樹脂配合により、優れた耐侯性・対汚染性を発揮します。特殊な樹脂を用いて、太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度上昇を緩和してエアコンの電気代を節約。CO2排出量の削減に貢献。
用途主剤:硬化剤(115-6140)=9:1塗布面積:125[[平米]](1回塗り)塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)希釈剤:塗料用シンナー(5~15%)仕様塗り重ね回数:塗料用シンナー:5~15%トラスコ品番248-4071セット内容主剤 対 硬化剤=9対1材質弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料透明容量(L)1.6塗布面積(m2)62.5平米(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2指触乾燥時間(時間)7(20℃)乾燥時間2時間以上7日以内(20℃)
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から85日以内出荷
音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ東信工業
3,798税込4,178
1パック(20個)
4日以内出荷
東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途音響機器温度範囲(℃)-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)【静電】±20
Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース共立電子産業
3,398税込3,738
1個
予約販売
ラズパイ5専用のアルミニウム合金ケース。冷却用のファンを2基搭載し、性能アップに伴い発熱が増加したラズパイ5を効率的に冷却します。純正アクティブクーラーと同様のPWM制御に対応した冷却ファンを採用し、チップ温度に連動して回転数が自動制御されます。付属の六角レンチ1本だけで組み立て可能で、別途工具を用意する必要はありません。【セット内容】ケース本体(上部パーツ、下部パーツ)六角穴付ボルト(ケース用×4、ファン固定用×8)六角レンチ放熱シート
仕様ファン制御:PWM(パルス幅変調)適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
Telemecanique SensorsXCKS159H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKS159H29TELEMECANIQUE SENSORS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ Telemecanique XCKS シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。 リミットスイッチの仕組み リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 Telemecanique XCKS159H29 リミットスイッチ OsiSense XC シリーズの製品の一部を構成します固定ボディタイプロータリーヘッドを装備耐摩耗性のプラスチック素材を使用して製造されていますオペレータタイプは、スプリングリターン丸型ロッドレバー熱可塑性丸型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm です 1NC-1 NO コンタクトタイプ - 2極:スナップアクションコンタクト操作トリップの最小トルクは 0.1 N.m です寸法幅 40 mm x 高さ 98 ~ 280 mm x 幅 55 mm メンテナンスが簡単なモジュラ設計すべてのスナップ接点とスローブレーク接点が確実に開きます。結果として機械の安全性が向上します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2502L2 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2502L2TELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Operations
Telemecanique SensorsXCMD2106M12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2106M12TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = コイルスプリング回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向Operations
Telemecanique SensorsXCKT2145N12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKT2145N12TELEMECANIQUE SENSORS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKT シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 51mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
Telemecanique SensorsXCSM4102L5 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM4102L5TELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Telemecanique Sensors セーフティTelemecanique Sensors XCSD シリーズセーフティリミットスイッチは、ローラープランジャアクチュエータと 4 つのコンタクトを備えています。このスイッチは、ねじ接続式の 2NO / 2NC コンタクトとポジティブ開切り替え機能を備えています。このスイッチは、アクチュエータ作動のガードスイッチと組み合わせて使用すると、低慣性機械や高慣性機械のアクセスドア / ガードを監視します。単独で使用する場合は、常にポジティブモードで取り付けられますが、ペアで組み合わせた場合は、一方のスイッチがポジティブモードになり、他方がネガティブモードになります。 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点スナップアクションのコンタクト ケーブル長: 5 m ミニチュア / コンパクト赤色金属製ハウジング、配線済み プラスチック製保護カバー、 5 つのローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) 機械的寿命は 1 億回以上です ケーブル構成: 9 x 0.34 mm 2認定IP66等級 IP67定格 IP68等級 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 UL508 CSAC22.2 番号 14
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCPR2121P20 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCPR2121P20TELEMECANIQUE SENSORS
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCPR - プラスチックローラーレバープランジHor - 1NC+1NO - スナップ M20
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L3TELEMECANIQUE SENSORS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直Operations
Telemecanique SensorsXCMD2102L1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L1TELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
Telemecanique SensorsZCKJ404 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ404TELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
リミットスイッチシリーズXCK Jを別コンポーネントに. 金属製リミットスイッチClassic XCK Jシリーズが別コンポーネントになっています。 デバイス全体はコンタクト本体、ヘッド、レバーで構成されています。
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKT2102G11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKT2102G11TELEMECANIQUE SENSORS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション長さ = 58mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 36 NCyclesリミットスイッチ Xckt - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD21F0C12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD21F0C12TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCMD41L2 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD41L2TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NC電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2117C12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2117C12TELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチール製ボールベアリングマウント。ローラーレブ。- 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCRF171 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRF171TELEMECANIQUE SENSORS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO )RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCRA12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRA12TELEMECANIQUE SENSORS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチ Xcr - 熱可塑性スプリングリターンローラーレバー - 2 x ( 1NC+ NO )RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKM8H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKM8H29TELEMECANIQUE SENSORS
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCRZ03 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRZ03TELEMECANIQUE SENSORS
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベルシリーズ = XCR長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチレバー Xcrz - スチール角型ロッド 6 mm 、 L = 200 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCMD39L1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD39L1TELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃リミットスイッチボディ Zcmd - 2NC + 1NO - シルバー - スナップアクション - 接続 - 1 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ8H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ8H29TELEMECANIQUE SENSORS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スローアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckj - 固定 - W/O ディスプレイ - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKS141H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKS141H29TELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKS101H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKS101H29TELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 25000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おんさ特集
おすすめ人気ランキング
制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら