制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
キャビネット / プラボックス (90) 接続・省配線(制御機器) (358) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (97) 産業用PC用品 (68) 電子部品(オンボード) (13,006) 検出・センサ (377) 制御機器・PLC・リレー (120) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (28) 通信(制御機器) (5) 電源(制御機器) (396) 冷却(制御機器) (97) カテゴリ: 制御機器エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
耐電圧 【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間 接続方式 配線引き出しコネクタ型 電源電圧(V) DC12~30 保護等級 IP20 消費電流(mA) 25 使用環境 【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと) 保護回路 サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路 耐振動 10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 絶縁抵抗 ≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回 取扱説明書 (0.94MB) 湿度範囲(%) 【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧 DC電圧 材質(ケーブル) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ1 M12 (ソケット-Female) コネクタ2 5線
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス) 16日以内出荷
・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。
電源電圧 DC電圧 材質(ケーブル) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ1 M12 (ソケット-Female) コネクタ2 M12 (プラグ-Male)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質 ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂 耐電圧 【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間 接続方式 コネクタ型モデル 電源電圧(V) DC12~30 保護等級 IP67 デジタル出力 Push-pull 使用環境 【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと) 保護回路 サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路 耐振動 10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間 絶縁抵抗 ≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー) RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 M12 5ピンプラグコネクタ 取扱説明書 (1.06MB)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス) 16日以内出荷
・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。
電源電圧 DC電圧 材質(ケーブル) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ1 M12 (ソケット-Female) コネクタ2 M12 (プラグ-Male)
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
電源電圧 DC12~30V 耐電圧 充電部とケース間:1,000 VAC~50/60 Hz から1分間 接続方式 配線引き出しコネクタ型 保護等級 IP20 消費電流(mA) 25 保護回路 サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路 耐振動 10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 絶縁抵抗 ≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐環境性 [使用周囲温度]5~60℃、保管時: -40~85℃ (結氷または結露しないこと) [使用周囲湿度]0~50%RH、保管時:0~50%RH(結氷または結露しないこと) 耐衝撃 500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回 取扱説明書 (0.94MB)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
電源電圧 DC12~30V 保護等級 IP67 デジタル出力 Push-pull RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 M12 5ピンプラグコネクタ 取扱説明書 (1.06MB)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧 DC電圧 材質(ケーブル) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ1 M12 (ソケット-Female) コネクタ2 5線
音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ 東信工業 ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1パック(20個)
4日以内出荷
東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途 音響機器 温度範囲(℃) -40~+85 耐久性 2000時間(85℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) 【静電】±20
Telemecanique SensorsXCKS159H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ Telemecanique XCKS シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。 リミットスイッチの仕組み リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 Telemecanique XCKS159H29 リミットスイッチ OsiSense XC シリーズの製品の一部を構成します固定ボディタイプロータリーヘッドを装備耐摩耗性のプラスチック素材を使用して製造されていますオペレータタイプは、スプリングリターン丸型ロッドレバー熱可塑性丸型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm です 1NC-1 NO コンタクトタイプ - 2極:スナップアクションコンタクト操作トリップの最小トルクは 0.1 N.m です寸法幅 40 mm x 高さ 98 ~ 280 mm x 幅 55 mm メンテナンスが簡単なモジュラ設計すべてのスナップ接点とスローブレーク接点が確実に開きます。結果として機械の安全性が向上します
仕様 アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCSM4102L5 TELEMECANIQUE SENSORS 5日以内出荷
Telemecanique Sensors セーフティTelemecanique Sensors XCSD シリーズセーフティリミットスイッチは、ローラープランジャアクチュエータと 4 つのコンタクトを備えています。このスイッチは、ねじ接続式の 2NO / 2NC コンタクトとポジティブ開切り替え機能を備えています。このスイッチは、アクチュエータ作動のガードスイッチと組み合わせて使用すると、低慣性機械や高慣性機械のアクセスドア / ガードを監視します。単独で使用する場合は、常にポジティブモードで取り付けられますが、ペアで組み合わせた場合は、一方のスイッチがポジティブモードになり、他方がネガティブモードになります。 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点スナップアクションのコンタクト ケーブル長: 5 m ミニチュア / コンパクト赤色金属製ハウジング、配線済み プラスチック製保護カバー、 5 つのローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) 機械的寿命は 1 億回以上です ケーブル構成: 9 x 0.34 mm 2認定IP66等級 IP67定格 IP68等級 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 UL508 CSAC22.2 番号 14
仕様 アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKJ404 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
リミットスイッチシリーズXCK Jを別コンポーネントに. 金属製リミットスイッチClassic XCK Jシリーズが別コンポーネントになっています。 デバイス全体はコンタクト本体、ヘッド、レバーで構成されています。
仕様 回路 = 双極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKT2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション長さ = 58mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 36 NCyclesリミットスイッチ Xckt - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCMD41L2 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NC電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCRF171 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO ) RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCRA12 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチ Xcr - 熱可塑性スプリングリターンローラーレバー - 2 x ( 1NC+ NO ) RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKM8H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCRZ03 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = レベルシリーズ = XCR長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチレバー Xcrz - スチール角型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCMD39L1 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃リミットスイッチボディ Zcmd - 2NC + 1NO - シルバー - スナップアクション - 接続 - 1 M RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKJ8H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スローアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckj - 固定 - W/O ディスプレイ - 2 NO - スロー - ブレーク - M20 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKS141H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKJD31H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 3極通常端子構成 = 2NO/1NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 1、5A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 1nc/O- スナップ作動 - M20 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKS101H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 25000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCMD2115C12 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NCyclesリミットスイッチ XCMD - 熱可塑性樹脂製ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップ - M12 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCMD2145M12 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 単極双投通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.1 NCyclesリミットスイッチ XCMD-Th 。プラスチックローラーレバー Var 。長さ - 1c/O-Snap-M12 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKS2H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKS駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディZCKS - 2c+1NO - スナップ作動 - M20 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCMD2510L1 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 - 1 M RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCMD2115M12 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 単極双投通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.1 NCyclesリミットスイッチ XCMD - 熱可塑性樹脂製ローラーレバー - 1c/O-Snap-M12 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKT2110G11 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション長さ = 58mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckt - メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCMD21F2C12 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ - M12 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKMR54D1 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
IECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13
仕様 通常端子構成:2NC/2NC 材質 メタル 長さ(mm) 200 幅(mm) 59 タイプ アクチュエータ:アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = PG13シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NmCycles シリーズ OsiSense XC 深さ(mm) 118 最大電流(A) 3 接続 PG13.5 保護等級 IP66 動作温度 最大:+70℃、最小:-25℃ 操作力(N) 0.5 m 取付方向 垂直 駆動方式 スローアクション 回路 4極 機械的寿命 2000000Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応 最大AC電圧(V) 240 最大DC電圧(V) 125
Telemecanique SensorsXCKN2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKN2110G11 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique Sensors9007C54F TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
9007Cヘビーデューティ産業用リミットスイッチ. クラス9007タイプCヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、ガス(爆発)を利用する環境、粉塵環境などでの危険な用途向けの特別な設計になっています。. 標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ NEMA 250に準拠 直線運動(プランジャ)、回転運動(レバー)、及び多方向運動(ウォブルスティック、キャットウィスカ) 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ
仕様 アクチュエータタイプ = コイルスプリング回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 600V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 102mm動作温度 Min = -28.9℃取付方向 = 前Operations RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKD2106P16 TELEMECANIQUE SENSORS 翌々日出荷
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16
仕様 アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKJ10543 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー可変長 - 1NC+1NO - スナップ RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKJ50541H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - 低速 - M20 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKP2128G11 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - スナップ RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKP2528P16 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - 低速 M16 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります