制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
オムロンの品番探しにお役立てください

産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm
長さ(mm)615
径(Φmm)35
型番1118024
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/101
1個
¥25,980
税込¥28,578
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm
長さ(mm)895
径(Φmm)35
型番1118028
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/101
1個
¥28,980
税込¥31,878
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ195mm
長さ(mm)195
径(Φmm)25
型番1118035
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)89/97
1個
¥11,980
税込¥13,178
82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 196mm
長さ(mm)196
型番2702475
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)95/105
1個
¥17,980
税込¥19,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540
直径(Φmm)40
型番2702941
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥47,980
税込¥52,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm
長さ(mm)510
直径(Φmm)70
型番2702485
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)75/95
1個
¥48,980
税込¥53,878
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm
長さ(mm)790
直径(Φmm)70
型番2702489
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)75/95
1個
¥77,980
税込¥85,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540
直径(Φmm)40
型番2702482
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥47,980
税込¥52,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径70mm用取り付けホルダ
型番2702493
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm
長さ(mm)195
径(Φmm)35
型番1118021
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/101
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ615mm
長さ(mm)615
径(Φmm)25
型番1118036
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)89/97
1個
¥21,980
税込¥24,178
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)190
直径(Φmm)40
型番2702933
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥29,980
税込¥32,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365
直径(Φmm)40
型番2702481
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥37,980
税込¥41,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)540
直径(Φmm)40
型番2702935
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm
長さ(mm)335
径(Φmm)35
型番1118016
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/101
1個
¥19,980
税込¥21,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 1176mm
長さ(mm)1176
型番2702479
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)95/105
1個
¥63,980
税込¥70,378
82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 896mm
長さ(mm)896
型番2702478
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)95/105
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365
直径(Φmm)40
型番2702939
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥37,980
税込¥41,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190
直径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥3,500~
税込¥3,850~
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)365
直径(Φmm)40
型番2702934
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥42,980
税込¥47,278
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径40mm用取り付けホルダ
型番2702484
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径70mm用取り付けブラケット
型番2702494
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
82日以内出荷
産業機械内LED照明 280シリーズ、照射角 40度、長さ 284mm
長さ(mm)284
型番2702491
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40
1個
¥53,980
税込¥59,378
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ335mm
長さ(mm)335
径(Φmm)25
型番1118022
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)89/97
1個
¥16,980
税込¥18,678
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ895mm
長さ(mm)895
径(Φmm)25
型番1118015
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)89/97
1個
¥24,980
税込¥27,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 336mm
長さ(mm)336
型番2702476
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)95/105
1個
¥24,980
税込¥27,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 616mm
長さ(mm)616
型番2702477
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)95/105
1個
¥36,880
税込¥40,568
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190
直径(Φmm)40
型番2702938
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥26,980
税込¥29,678
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715
直径(Φmm)40
型番2702942
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥54,980
税込¥60,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 650mm、直径 70mm
長さ(mm)650
直径(Φmm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)75/95
1個
¥55,980~
税込¥61,578~
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715
直径(Φmm)40
型番2702483
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥54,980
税込¥60,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)715
直径(Φmm)40
型番2702936
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥59,880
税込¥65,868
82日以内出荷
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化。
産機用途を考慮し、50℃100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
1台ほか
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
端子形状コネクタ
耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
保存温度(℃)-30~75
冷却方式自然空冷
機能過電流保護、過電圧保護、直列運転
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
保持時間(ms)20
温度変動0.02%℃
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
産機用17.5mm、拡張モジュール、ねじ接続コネクタ、5a1b1DO
型番2702382
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a
型番2904952
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a
型番2904953
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
82日以内出荷
産機用17.5mm、拡張モジュール、プッシュイン接続コネクタ、5a1b1DO
型番2702383
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
産機用6mm フェールセーフコントローラ用 ねじ接続 オート 1ch入力 1a1DO
型番2702192
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904954
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
アワメータ
ライン精機
税込¥8,778
¥7,980
被覆熱電対線
大晃電工社
税込¥3,850~
¥3,500~
被覆熱電対線
大晃電工社
税込¥13,178~
¥11,980~
被覆熱電対線
大晃電工社
税込¥18,678~
¥16,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。