制御機器 :「とぐるま」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
長さ(mm)16.4
材質(アクチュエータ)PC
接触抵抗(mΩ)100
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)Maximum of +85
IP等級IP40
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
カットアウト直径(Φmm)12.7
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(A)20@250Vc
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)
極数1
使用温度範囲(℃)-30~70
端子形状ねじシールタイプ
材質(アクチュエータ)真鍮
動作方式ラッチ
機能全防水
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)12.5、12.2
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性15000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
機能動作ON-ON
回路単極双投
アズワン品番67-0358-44
最大取付パネル厚(mm)4
電流容量10A 125VAC、10A 30VDC
耐電圧(V/min)AC1.5k以上
アクチュエータ長さ(mm)17.5
1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-Off-(On)
動作温度(℃)+55
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
すべてのスイッチの接触抵抗は10mΩ以下ですバイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準、15Aフラット絶縁レバー.フラット絶縁レバー又は従来の金属製レバーを選択可能な単極及び2極スイッチです。12mm取り付けブッシュ250(1/4インチ)端子黄銅製アクチュエータ、メラミン/ポリエステル製ケース銀/ニッケル合金コンタクト
極数単極、2極
接点構成SP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Max)+55
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作On-Off-On
コンタクト定格電流(A)10
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)400ac
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作(On)-Off-(On)
コンタクト定格電流(A)10
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)400ac
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-ON
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成SPST
端子形状はんだ
材質(アクチュエータ)真鍮
材質(コンタクト)銀
機能動作ON-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成SPDT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
機能動作ON-OFF-ON
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@250Vac
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成SPST
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成SPST
端子形状はんだ
材質(アクチュエータ)真鍮
材質(コンタクト)銀
機能動作(ON)-OFF-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成SPST
端子形状はんだ
材質(アクチュエータ)真鍮
機能動作ON-OFF-(ON)
接触抵抗(Ω)0.01
機械的寿命100000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)11.4
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).
接点構成SPST
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作(ON)-OFF-(ON)
動作温度(℃)(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
エコ商品
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = ラッチコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 21.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 銀CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)127
幅(mm)76
高さ(mm)10
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
コンタクト定格電流(A)15
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)スイッチの動作 = ラッチコンタクト定格電流 = 25 mA装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = タブアクチュエータ長さ = 16.5mm接触抵抗 = 20mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ長さ(mm)11
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)15@250Vc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質(アクチュエータ)メタル
スイッチ動作(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.7
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)20
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
トリムスイッチ。センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269
アズワン品番65-7839-90
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
CSA。はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル。ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:純銀●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-162
アズワン品番65-7839-93
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタク
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8095
アズワン品番65-7813-09
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:スペード●イルミネーション:なし●コード番号:223-8082
アズワン品番65-7812-81
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
UL認定、CSA認定、CE認定。Honeywell TLシリーズトグルスイッチ。TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器。考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:15 A @ 115 V AC 、20 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●コンタクト材質:金めっき銀合金●動作温度 Min:-65℃●コード番号:842-4700
アズワン品番65-7841-39
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプネジ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
UL、CSA、CE。Honeywell NTシリーズトグルスイッチ。これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:11 A @ 115 V AC 、18 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●IP保護等級:IP67、IP68●パネルのカットアウト直径:12.4mm●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●パネルのカットアウトサイズ:12.4 (Dia.)mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:812-6598
アズワン品番65-7841-40
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
CSA。はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル。ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:金めっき●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-033
アズワン品番65-7808-12
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)10
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-(ON)
動作温度(℃)(Max)+55
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@125Vac
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-OFF
動作温度(℃)(Min)-20
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc
接点構成SP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮
保護等級IP67
材質(コンタクト)銀
機能動作ON-OFF
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮
保護等級IP67
材質(コンタクト)銀
機能動作ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。