制御機器 :「はんだ 工作 キット」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット 基板寸法(mm)20×30 抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット 仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる 電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源 測定範囲(℃)室温~600程度 センサー白光No.191-212 (K型熱電対) 分解能(℃)最小1 機能ピークホールド、電池電圧測定 測定対象ハンダゴテのコテ先温度 消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
1個
4,698 税込5,168
欠品中

お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。 温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。 タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!
種類工作キット 仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音 使用電池CR2032×1(3V)別売 電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月 表示LEDの点滅
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。 点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。 また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。
種類工作キット 仕様LEDチェック回路(定格電流回路):1回路 電源(V)標準3.0(1.8~3.6) 電源単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×57×30 電流(mA)点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え) 動作電流(mA)アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65 待機電流アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA
1台
899 税込989
当日出荷

キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット LEDΦ5(高輝度)×1 電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1 動作電流(mA)約18(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キット セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1 時間(最大録音、再生)約20秒 出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物) 待機電流1μA以下 電源電圧(V)標準DC4.5 動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。) 入力コンデンサマイク(基板上に実装) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
1個
719 税込791
当日出荷

三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。 光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類工作キット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む) センサー光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です) 電源電圧(V)DC3(1.3~3.3可) 使用電池単3形電池×2本(別売) 電流(mA)平均:約0.5(DC3.0V時) 動作時間約6ヶ月
1セットほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類工作キット 出力スピーカー 8Ω 電源電圧(V)DC12(DC5~16可) 動作電流(mA)約10(DC12V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作 種類工作キット 仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路 電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max 搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ビット・トレード・ワンnecobit ArduinoUNO用LEDシールド(キット)
MIDI機器の製作等を手がける「necobit」が開発した、はんだ付けやLEDの点灯実験が可能な初心者向けのArduino拡張シールドです。 初めてのはんだ付け・初めてのArduinoの制御を行ってみたい方、電子工作教室の最初の教材などに最適です。 抵抗・LED・ピンソケットの3種部品のみを使用します。 すべてリード部品のため、はんだ付けが簡単です。 抵抗とLEDは1種類だけなので、カラーコードの読み間違いや取り付け場所のミス等の心配もありません。 はじめてのはんだ付けでも安心して取り組むことが可能です。 それぞれのLEDがArduino UNOの入出力ピンソケットに直接接続されるため、配線をする必要がありません。 シールド上のピンソケットを使用して外部からの入出力接続を行うこともできます。
仕様●LED出力:20個●対応Arduino:Arduino UNO R3/R4 セット内容部品、保証書、部品表 寸法(mm)約70×55×20 質量(g)約20 電源電圧(V)5(Arduinoより) 保証期間初期不良のみ
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

シリコンキット連射キット
シューティングゲームの弾自動発射装置キットです。
種類工作キット
1個
649 税込714
当日出荷

ラジオ進化の歴史を振り返る!CQ ham radio連動企画 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 受信した周波数のまま増幅・復調するトランジスタラジオの基本形!ラジオの基本を知るには欠かせないキットです。 少ない部品点数で組立初心者も安心!!ストレート・ラジオ専用ICを採用! Web記事で作れる!
仕様重さ:約70g(電池を除く) 別途ご用意:ダイナミック・イヤホン /半田ごて一式/ニッパー/ドリル サイズW70xH90xD24mm(突起部含まず) 出力ダイナミック・イヤホン(別売) 電源単三乾電池x1(別売り) 生産国Made in Japan 電池寿命約500時間(アルカリ電池の場合およそ2000mAH/4mA) 梱包内容キット部品一式/部品表 受信周波数535KHz~1605KHz アンテナバーアンテナ 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと) 受信方式ストレート方式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」のプリント基板ハーフキットです。 基板にはICや抵抗などの一部部品は実装されており、8個の部品をはんだ付けするだけで組み立て可能。初心者でも電子工作を楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。 組み立てにははんだこて、はんだ、ニッパーなどの工具をご用意ください。
用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングが可能 種類工作キット 解像度256×192(32文字×24文字) 仕様半完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1) 使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz 色数2色(白・黒) 電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい) 内蔵RAM4KB 入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エレキットオルゴールごまⅡ
エコ商品
コマを回すことで発生する遠心力を利用した「遠心スイッチ」搭載のコマの工作キットです。 遠心スイッチがONになると発光ダイオードが点灯し、メロディICの音が流れます。コマが安定して回るように、バランサーで調整することが可能です。 安定して回るポイントを見つけ、美しい光の輪とメロディをお楽しみください。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
備考はんだ付け作業有り 電源単4乾電池×2本(別売) 使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、ラジオペンチ、はんだごて 消費電流(mA)約23 対象10歳以上 基板寸法(mm)Φ100 工作時間1~2時間程度 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Raspberry Piに強力なアナログ入力制御機能を増設可能。 PSoCは、回路図(開発環境:PSoC Creator)により、OPAMPやカウンタ等、電子工作に使われるハードの回路を自由に設計できる、電子工作に最適なマイコンです。 トランジスタ技術5月号に付属するこのPSoC搭載基板”TSoC” を本製品”PiSoC”に取り付けるだけで、簡単にラズパイ拡張基板として使用する事ができます。 ラズパイが不得意とするアナログ入力機能を補完し、貴方の電子工作を更に豊かに。 データロガーやアナログセンサを使った監視システム、モータを使用し可動ロボなどの作成も可能です。 TSoC基板を本製品に取り付けるためには半田付けが必要になります。 アナログピンは端子台接続。ブザーやユニバーサル領域も用意され実験作業を容易に。 アナログ入力4点は端子台を用意。はんだ無しでの接続で実験をスピーディに。I2C接続の小型液晶が基板上に用意されている為計測結果をスピーディに把握できます。 ブザーやボリューム、PSoCならではのタッチパネルも基板上で用意されているためテストもばっちり。ユニバーサル領域で拡張性も確保しています。
仕様タッチ入力:1点(基板搭載) ブザー:1点(基板搭載) ボリューム:1点(基板搭載) 重量:約26g その他本製品を使用するためには、トランジスタ技術2019年5月号に付属するTSoC基板が必要です。使用方法に関してはトランジスタ技術2019年5月号より掲載の記事に記載されます。 付属品USBシリアル変換アダプタ / 接続用ピンヘッダ(はんだ付けが必要です)/ ネジセット / 保証書1部(Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません) 外形寸法H56xW64xD20mm. 対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B 動作環境温度0~45℃、湿度10~60% (結露なきこと) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan アナログ入力4点(端子台)
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

ヒューズをうわまる経済性。ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能。IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現。熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。回路の点検などに便利な手動オフ機構付。はんだづけ後の洗浄が可能
質量(g)約2 極数1 定格電圧(V)AC250/DC32 耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 主な用途OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)500m/s2 最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 耐振動(m/s2)100(10~55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
1パック(10個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」の組み立て済完成品です。 全ての部品がはんだ付けされており、すぐにプログラミングを楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。
用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングができるます。 種類工作キット 解像度256×192(32文字×24文字) 仕様組立済完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1) 使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz 色数2色(白・黒) 電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい) 内蔵RAM4KB 入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット スピーカー4Ω~8Ω 基板寸法(mm)68×82 消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V)DC4.5~14 入力抵抗約47kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります