制御機器 :「はんだ 接着 剤」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
Amphenol50ΩTNCRF高耐久性コネクタ。過酷な環境で使用するための50ΩTNCRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのTNCRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性TNCコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性TNCRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-200と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイル、逆極性のオプションを用意しています。
種類同軸コネクタ
適合ケーブルLMR-200
極性リバース
材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法圧着,はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥4,330
税込¥4,763
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。