制御機器 :「はんだボール」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5% 粒径(μm)20~38 固相/液相温度(℃)217/219
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アクチュエータの種類側面、上 保護等級IP60 ターミナル形状PC Terminal
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります