制御機器 :「アクセサリーケース」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

摂津金属工業回転防止具
エコ商品
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

摂津金属工業ウォールマウントセット
エコ商品
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

摂津金属工業ベース水平型
エコ商品
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷

摂津金属工業ベース傾斜型55度
エコ商品
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷

摂津金属工業ベース傾斜型30度
エコ商品
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷

1個
699 税込769
7日以内出荷

摂津金属工業ボトムカバー
エコ商品
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー
材質アルミ リバイブルー 表面処理8.1G6.6/1.2 板厚t(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Siemens の補助スイッチには、金めっきコンタクトと、前面取り付けのメイン / 緊急スイッチオフ用アクセサリ、前面取り付けの成形ケーススイッチがあります。このアクセサリは CSA 認定を受けています
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4905 アズワン品番65-7796-59
1個
26,980 税込29,678
欠品中

プラスチックケースGLシリーズ専用アクセサリーです。上下カバーのかん合部に取り付けるOリングと、ねじ部に取り付けるワッシャのセットです。GLシリーズに使用することにより、保護等級IP65に適合します。
1式
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens接続ケーブルは、RCD付きEFB300-3VA用の3.0mアクセサリです。3VA成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP20等級奥行きは31.2mmです
仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron アズワン品番65-7325-63
1個
32,980 税込36,278
欠品中

仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:GPシリーズ●Cherry GPシリーズ(15 A). 幅広いアクチュエータを用意 超小型差動 大型黄銅ねじ止め端子により取り付け 機械的寿命: 最大100万回 ケース及びカバー材質: フェノール 低操作動力 アクチュエータ素材: ステンレス 金属取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

Siemens エクステンションケーブル COM060 は、3 VA 成形ケース回路ブレーカでの 3 VA ライン通信に使用される 4 m のアクセサリです。3 VA 成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP 20等級 奥行きは 31.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron●コード番号:218-1881 アズワン品番65-7293-68
1個
32,980 税込36,278
欠品中

摂津金属工業フロントパネルA
エコ商品
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
材質アルミ B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。Siemens トリップアラームスイッチケーブルと 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用内部アクセサリを使用すると、さまざまな用途に柔軟に対応できます。Siemens は、保護 / スイッチング / 測定 / 監視デバイスの包括的なポートフォリオを提供しています柔軟な使用 高効率
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1878 アズワン品番65-8078-94
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens の前面取り付け式回転オペレータ標準 IEC IP30/40 照明キット 24 V dc アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1853 アズワン品番65-8062-78
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Siemens の切り替えスイッチケーブル一流は、3VA1/2 ブレーカ用の 0.4 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは 3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さ:0.4 m EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1873 アズワン品番65-8063-62
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1784 アズワン品番65-8092-50
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン 4 ピンの数 EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1790 アズワン品番65-8092-63
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

。Siemens の切り替えスイッチ用リード線ケーブルは、3VA1/2 ブレーカ用の 2 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは、3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さは 2 m です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:COM060 、COM800●コード番号:218-1874 アズワン品番65-8063-65
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens の側面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 照明キットには、3VA1 250 用の手動操作機構、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の 24 V dc アクセサリが含まれています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント作動 m最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1837 アズワン品番65-8078-95
1個
56,980 税込62,678
欠品中

3VA2 100/160/250 ブロッキング、インターロック、及び小型回路ブレーカの 3 VA 用のロックに使用する Siemens スライド式バーインターロックアクセサリです。3 VA 成形ケース回路ブレーカには幅広い製品があります ロック及びインターロック機能で認証解除を防止幅は 104.6 mm です 高さは 100.8 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1809 アズワン品番65-8063-35
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 (ドアインターロックアクセサリ付)は、3VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面 o各種ロックオプション EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1862 アズワン品番65-8052-91
1個
9,998 税込10,998
欠品中

摂津金属工業フロントパネルC
エコ商品
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける左右開閉型フロントパネルです。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 ヒンジについては、ステーター側のピンがタテ向けになるようWフレームに取り付けます。 右開き、左開きの選択はステーターを左右どちらに取り付けるかにより決まります。
仕様ヒンジRKP-10AHGが必要 材質アルミ B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。Siemens の 3VA2 100 / 160 / 250 用サイド取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構を備えています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするため、前面の操作機構を採用しています。奥行は 106 mm です 幅は 105 mm です 高さは 82 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1843 アズワン品番65-8079-58
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Schneider Electric ステンレススチール製取り付けブラケットは、直径 12 mm XS 近接誘導型センサ専用です。すべての設置ケースに付属している、包括的で取り付けアクセサリ製品の一部です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:XS 円筒型 M12 アズワン品番65-7331-25
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

摂津金属工業フロントパネルB
エコ商品
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。 完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
材質アルミ B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Siemens SENTRON シリーズ 3LD ニュートラル導体 / PE Terminal は、床面取り付け用アクセサリ、160A-250 A 用メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用アクセサリ、100A - 150 A 用成形ケーススイッチ 3LD5 UL 用です。スルータイプコンタクト
仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:216-5966 アズワン品番65-7795-55
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Schneider Electric ステンレススチール製取り付けブラケットは、直径 12 mm XS 近接誘導型センサ専用です。すべての設置ケースに付属している、包括的で安価な取り付けアクセサリ製品の一部です。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = ブラケット使用用途 = XS 円筒形 M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 3LD ニュートラル導体は、床面取り付け用アクセサリ、160 A → 250 A 用メイン及び緊急スイッチ 3LD23/24 用アクセサリ、100 A → 150 A 用成形ケーススイッチ 3LD5 UL 用です。リーディングスイッチオン、ラギングスイッチオフなどのコンタクト
仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1385 アズワン品番65-7797-30
1個
34,980 税込38,478
欠品中

KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ 形状アクチュエータ:長方形 接点構成DP 動作特性(On)-Off-(On) 材質(ケース)ナイロン66 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@24Vdc パネルのカットアウト高さ(mm)36.8 パネルのカットアウト幅(mm)21.08
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロッカースイッチ
1個
479 税込527
5日以内出荷

Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ規格 IEC IP65 は、3VA1/2 1000 用のドアインターロックアクセサリが付属しており、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構で動作します。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント操作部最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1868 アズワン品番65-8063-44
1個
86,980 税込95,678
欠品中

タンタルコンデンサ、F92シリーズ(樹脂成形チップ)。AVX F92シリーズ樹脂成形チップの低プロファイルJリードコンデンサは、主に携帯型電子機器及びUSBアクセサリで使用されます。F92シリーズには、3種類のケースサイズ(P、A、B)があります。このコンデンサは、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。用途:携帯型電子機器 / USBアクセサリ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0805 (2012M)等価直列抵抗 = 6Ω長さ = 2mm高さ = 1.1mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmシリーズ = F92動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens ドア取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP65 には、3VA1 250 用のドアインターロック照明キット、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構用 24 V dc アクセサリが付属しています。奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1828 アズワン品番65-8079-17
1個
12,980 税込14,278
欠品中

。Siemens ケーブルは遮断容量クラス H ICU:85 kA です。 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、柔軟性の新しい基準を確立し、さまざまなモジュラアクセサリを用意しています。の全シリーズで、複数のサイズに対応する標準化されたアクセサリ 3VA1 およびEAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1879 アズワン品番65-8062-45
1個
22,980 税込25,278
欠品中

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります