制御機器 :「アクセサリー溶接」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cole Herseeキースイッチ, Cole Hersee
エコ商品
仕様ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign / Acc-Start●コンタクト定格電流:10 A●IP評価:IP67●キータイプ:ストレート●ターミナルタイプ:ネジ●ケースの材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き:49.52mm●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧DC:12V●イグニッションキースイッチ、95060シリーズ. このイグニッションキースイッチには、カバー付きの2つのキーが付属しています。 スタート位置からイグニッション/アクセサリ位置まで、スプリングリターンによる4つの位置があります。 Oリングと超音波溶接を使用し、前面及びコンタクト部分でIP67等級の密封を実現します(コネクタ付属)。 リアコネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換性のあるコネクタに対応します。. 特長と利点:. コンタクト定格: 10 A @ 12 V dc / 5 A @ 24 V dc シールド: コンタクトは前面と背面をIP67等級にシールド(コネクタが取り付けられている状態) ハードウェア: プラスチック面ナット及びニッケルめっき黄銅バッキングナット イグニッションスイッチのSAE J259でテスト済み 2つの一致キーが付属、カバー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro フラットプレート継手 L 字型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。ここでは、複数のチャンネル ストラットセクションを接合するために使用する つの事前にドリル加工された固定穴がある「 」型フラットプレートブラケットに焦点を当てます。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズと素材の選択肢があります。この 字型ブラケットは、チャンネルナット及びボルトと組み合わせて使用します。取り付けると、溶接することなく強力なユニオンが形成されます。特長と利点 チャンネルセクションを結合するように設計されています フラット 形ブラケット つの穴 材質:316 ステンレス鋼又は溶融亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です 字型ブラケットの種類80 80 5 mm 、溶融亜鉛めっき、RS 品番 (:176-6920) :176-6920 86 86 mm 、ステンレススチール、RS 品番 (221-6342) 221-6342 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様形状タイプ = L形寸法 = 80 x 80 x 5mm穴の数 = 3下穴径 = 14mm材料 = 熱溶融亜鉛めっき
1袋(5個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro フラットプレート継手 T 字形ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。ここでは、2 、3 、4 か所に穴開け加工済み固定穴がある「長方形」型フラットプレートブラケットに焦点を当てます。特長と利点 チャンネルセクションを結合するように設計されています 長方形のブラケット 、3 又は 穴 材質:316 ステンレス鋼又は溶融亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適ですなぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズと素材の選択肢があります。この角型ブラケットは、チャンネルナットやボルトと組み合わせて使用し、複数のチャンネル ストラットセクションを結合します。取り付けたら、溶接することなく強力なユニオンを形成します。RS Pro 角型ブラケットバリアント 溶融亜鉛めっき2 穴、14 mm 穴、40 84 5 mm 、RS 品番 (:176-6912) :176-6912 穴、14 mm 穴、40 126 5 mm 、RS 品番 (:176-6922) :176-6922 穴、14 mm 穴、40 168 5 mm 、RS 品番 (:176-6923) :176-6923 穴、14 mm 穴、80 120 5 mm 、RS 品番 (:176-6924) :176-6924RS Pro 角型ブラケットタイプ ステンレススチール3 穴、40 126mm 、RS 品番 (:221-6341) :221-6341 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様形状タイプ = T字形寸法 = 80 x 120 x 5mm穴の数 = 4下穴径 = 14mm材料 = 熱溶融亜鉛めっき
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。ここでは、2 、3 、4 か所に穴開け加工済み固定穴がある「長方形」型フラットプレートブラケットに焦点を当てます。特長と利点 チャンネルセクションを結合するように設計されています 長方形のブラケット 、3 又は 穴 材質:316 ステンレス鋼又は溶融亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適ですなぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズと素材の選択肢があります。この角型ブラケットは、チャンネルナットやボルトと組み合わせて使用し、複数のチャンネル ストラットセクションを結合します。取り付けたら、溶接することなく強力なユニオンを形成します。RS Pro 角型ブラケットバリアント 溶融亜鉛めっき2 穴、14 mm 穴、40 84 5 mm 、RS 品番 (:176-6912) :176-6912 穴、14 mm 穴、40 126 5 mm 、RS 品番 (:176-6922) :176-6922 穴、14 mm 穴、40 168 5 mm 、RS 品番 (:176-6923) :176-6923 穴、14 mm 穴、80 120 5 mm 、RS 品番 (:176-6924) :176-6924RS Pro 角型ブラケットタイプ ステンレススチール3 穴、40 126mm 、RS 品番 (:221-6341) :221-6341 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様形状タイプ = 長方形寸法 = 40 x 126 x 5mm穴の数 = 3下穴径 = 14mm材料 = 熱溶融亜鉛めっき
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。ここでは、2 、3 、4 か所に穴開け加工済み固定穴がある「長方形」型フラットプレートブラケットに焦点を当てます。特長と利点 チャンネルセクションを結合するように設計されています 長方形のブラケット 、3 又は 穴 材質:316 ステンレス鋼又は溶融亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズと素材の選択肢があります。この角型ブラケットは、チャンネルナットやボルトと組み合わせて使用し、複数のチャンネル ストラットセクションを結合します。取り付けたら、溶接することなく強力なユニオンを形成します。RS Pro 角型ブラケットバリアント 溶融亜鉛めっき2 穴、14 mm 穴、40 84 5 mm 、RS 品番 (:176-6912) :176-6912 穴、14 mm 穴、40 126 5 mm 、RS 品番 (:176-6922) :176-6922 穴、14 mm 穴、40 168 5 mm 、RS 品番 (:176-6923) :176-6923 穴、14 mm 穴、80 120 5 mm 、RS 品番 (:176-6924) :176-6924 RS Pro 角型ブラケットタイプ ステンレススチール3 穴、40 126mm 、RS 品番 (:221-6341) :221-6341 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様形状タイプ = 長方形寸法 = 40 x 84 x 5mm穴の数 = 2下穴径 = 14mm材料 = 熱溶融亜鉛めっき
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。ここでは、2 、3 、4 か所に穴開け加工済み固定穴がある「長方形」型フラットプレートブラケットに焦点を当てます。特長と利点 チャンネルセクションを結合するように設計されています 長方形のブラケット 、3 又は 穴 材質:316 ステンレス鋼又は溶融亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズと素材の選択肢があります。この角型ブラケットは、チャンネルナットやボルトと組み合わせて使用し、複数のチャンネル ストラットセクションを結合します。取り付けたら、溶接することなく強力なユニオンを形成します。RS Pro 角型ブラケットバリアント 溶融亜鉛めっき2 穴、14 mm 穴、40 84 5 mm 、RS 品番 (:176-6912) :176-6912 穴、14 mm 穴、40 126 5 mm 、RS 品番 (:176-6922) :176-6922 穴、14 mm 穴、40 168 5 mm 、RS 品番 (:176-6923) :176-6923 穴、14 mm 穴、80 120 5 mm 、RS 品番 (:176-6924) :176-6924RS Pro 角型ブラケットタイプ ステンレススチール3 穴、40 126mm 、RS 品番 (:221-6341) :221-6341 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様形状タイプ = 長方形寸法 = 40 x 168 x 5mm穴の数 = 4下穴径 = 14mm材料 = 熱溶融亜鉛めっき
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

溶接用マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続用です黄銅溶接マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続に使用します G1B 衛生 / G1B コーン Baumer 圧力センサ PBMN フラッシュ PFMN LSP、LSKx5
仕様●アクセサリタイプ:溶接マンドレル●併用可能製品:ねじ式衛生溶接接続●コード番号:196-4202 アズワン品番65-7322-74
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Baumer 衛生溶接インスリーブです G 1/2 A 衛生装置接続用 素材: 316L
仕様●アクセサリタイプ:衛生溶接スリーブ●併用可能製品:LBFS レベルセンサ●コード番号:187-1814 アズワン品番65-7309-70
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:細ゲージ先端溶接熱電対併用可能製品:Kタイプ熱電対基準適合:IEC熱電対タイプ:K色:緑コネクタ タイプ:ケーブル最小温度:-75℃最大温度:260℃PFA絶縁. タイプK又はT熱電対用の露出先端部溶接細ゲージであり、テストや開発の用途に最適です。. 最高動作温度: 260 ℃ ANSI / IEC仕様のカラー識別モデル 2本の単線ストランド(直径0.075 mm)、ビード接合により高速応答を保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,180 税込4,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲 -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適 適合IEC 種別プラグ 温度範囲(℃)-75~250 コネクタ形状フラットピン 熱電対K コネクタミニチュア RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプタイプK先端溶接熱電対(10 m) 併用可能製品タイプK熱電対
1個
5,320 税込5,852
7日以内出荷

アクセサリタイプタイプT先端溶接熱電対(10 m) 併用可能製品タイプT熱電対 適合IEC 熱電対T コネクタミニチュア コネクタ形状フラットピン 種別プラグ 温度範囲(℃)-75~250 仕様丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲 -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,180 税込4,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 細ゲージ先端溶接熱電対併用 = Kタイプ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタ タイプ = ケーブル最小温度 = -75℃最大温度 = 260℃PFA絶縁. タイプK又はT熱電対用の露出先端部溶接細ゲージであり、テストや開発の用途に最適です。. 長さ: 1000 mm 最高動作温度: 260 ℃ ANSI / IEC仕様のカラー識別モデル 2本の単線ストランド(直径0.075 mm)、ビード接合により高速応答を保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,940 税込5,434
7日以内出荷




仕様アクセサリタイプ = 粘着式熱電対用サーモパッド併用 = 先端溶接熱電対基準合致 = IECThermopad. 溶接付けチップ熱電対の位置決め用PTFEガラス布の接着式パッド 動作温度範囲: -50 → +250 ℃ 個々のパッドサイズ18 x 13 mm 1パック20パッド入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,310 税込1,441
7日以内出荷

アクセサリタイプテストロッド 併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン 寸法(mm)30(Dia.) 仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTelemecanique Sensors レーザーポインタ
エコ商品
仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 寸法(mm)48×80.3×117 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプレーザーアライメント工具 併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 取り付けブラケット
エコ商品
仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン
1袋(4個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります