制御機器 :「イブリック」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現
閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。
通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。
LED動作表示灯により動作確認が容易。
内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25
耐衝撃(耐久)1000m/s2
消費電力(mW)約240
漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)
耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)
耐衝撃(誤動作)100m/s2
温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)
動作時間(ms)10以下
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 150 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED. Stanley Electric 1112Hシリーズは●標準0805パッケージのLEDです。 長方形で●フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで●乳白色樹脂が使用されています。. 1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、35 V の電圧で使用されています。330 μ F の静電容量があり、サイズコードは G12、超低 ESR は 13 m Ω ~ 19 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.5A
アズワン品番65-6972-01
1セット(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
TE Connectivity 2305018-2一体型ロックラッチ:なし、USB タイプ:C、USB タイプ:3.1 Gen 2、コネクタスタイル:レセプタクル、方向:直角、シェルめっき材質:ニッケル、コンタクト電流定格(最大):5 A、コンタクトかん合部分のめっき:0.75 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、基板への終端方法:表面実装、終端方式:ハイブリッド、位置決め:なし、取り付け位置:上部ロック機能なし、基板実装保持タイプ:SMT + スルーホール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、はんだ付け温度(最大):260 ℃、挿抜回数(最大):10000、動作温度範囲:-30 → 85 ℃、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース:なし、回路用途:電源及び信号、業界標準:IEC、保護等級:IPX8、パッケージ方式:800、リールパッケージ
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ライトアングル●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ番号:2305018●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:188-4395
アズワン品番65-7641-76
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
インバーター制御の最上位機種。コンプレッサーとヒートパイプのハイブリッド冷却。省エネ・CO2削減。マルチ電圧
用途盤内の熱対策
各種認証CE/UL/cUL/UL/cUL-FTTA/EAC
保護等級内部循環IP55
材質鋼板
色ライトグレー
冷媒R134a
Erwin Sick ハイブリッド光電センサは、波長が 631 nm で、バックグラウンド抑制機能を備えた光電近接センサです。ハイブリッドハウジング設計(発光)とを採用しています。入光時 / 遮光時スイッチングモードを備えています。可視赤光 PNPスイッチング出力 出力機能コンプリメンタリ
仕様●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:SureSense●コード番号:200-9766
アズワン品番65-7298-52
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続
仕様●範囲:Contactron●全長:126.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-IOL
アズワン品番65-7283-96
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ( SMD ) 100 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6970-04
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 150 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6967-69
1セット(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 56 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6971-89
1セット(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD )、33 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:56μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6953-94
1セット(500個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 56 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6963-94
1セット(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Panasonic は、信頼性の高い小型の ZKU シリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。 また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。Panasonic ZKU シリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:ZKU●寿命:4000h
アズワン品番65-7093-27
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Panasonic は、信頼性の高い小型の ZKU シリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。 また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。Panasonic ZKU シリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V●等価直列抵抗:50mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 6.1mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1300mArms
アズワン品番65-7101-60
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 270 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6971-09
1セット(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 270 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6969-24
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 150 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6970-39
1セット(2個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
PanasonicZCシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、電圧使用時は25Vです。220μFの静電容量を備え、サイズコードはF、20mΩ→45mΩの超低ESRです。耐久性:4000時間(125℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6971-71
1箱(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
PanasonicZCシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、電圧使用時は25Vです。330μFの静電容量があり、サイズコードはG、超低ESRは20mΩ~45mΩです。耐久性:4000時間(125℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
アズワン品番65-6964-84
1箱(500個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。長寿命のこのコンデンサは、+105℃で10000時間の耐久性があります。AEC-Q200認定低ESR高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適最大80Vdcの高電圧に対する耐性あり高い安全性小型設計表面実装。用途。パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZA●誘電正接:8%
アズワン品番65-7066-35
1セット(500個)
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。長寿命のこのコンデンサは、+125℃で4000時間の耐久性があります。AEC-Q200認定高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適低ESR高リプル電流25→63Vの範囲の耐高電圧高い安全性小型設計表面実装。用途。パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●誘電正接:12%
アズワン品番65-7064-01
1セット(500個)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。長寿命のこのコンデンサは、+125℃で4000時間の耐久性があります。AEC-Q200認定高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適低ESR高リプル電流25→63Vの範囲の耐高電圧高い安全性小型設計表面実装。用途。パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●リップル電流:1.25A
アズワン品番65-7062-47
1セット(500個)
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
PanasonicZAシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。容量は68μFで、サイズコードはFで、20mΩ~45mΩの超低ESRです。105℃で10000時間(105℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6972-09
1箱(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
PanasonicZAシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、電圧が63Vとなっています。容量は47μFで、サイズコードはFで、20mΩ~45mΩの超低ESRです。105℃で10000時間(105℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6973-05
1箱(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
PanasonicZFシリーズ防振タイプの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装(SMD)56uFのコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流高耐電圧AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6965-53
1セット(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
PanasonicZAシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、電圧範囲は80Vです。サイズコードFの静電容量が22μFで、20mΩ~45mΩの超低ESRを実現します。105℃で10000時間(105℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:22μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6967-01
1箱(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
PanasonicZTシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、50Vの電圧で使用されています。68μFの静電容量を備え、サイズコードはFで、16mΩ~32mΩの超低ESRを実現します。耐久性:4000時間(125℃)(高リプル電流)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6967-15
1箱(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
PanasonicZTシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、電圧使用時は25Vです。470μFの静電容量を備え、サイズ・コードはG12で、16mΩ~32mΩの超低ESRを実現します。耐久性:4000時間(125℃)(高リプル電流)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6964-07
1箱(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
PanasonicZTシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%で、63Vの電圧で使用されています。56μFの静電容量を備え、サイズ・コードはGで、16mΩ~32mΩの超低ESRを実現します。耐久性:4000時間(125℃)(高リプル電流)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
アズワン品番65-6972-37
1箱(500個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、25Vの電圧を使用しています。サイズコードがGで、20mΩ→40mΩの超低ESRを備えた470μFの静電容量を備えています。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mm
アズワン品番65-6972-51
1箱(500個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、25Vの電圧を使用しています。サイズコードFが470μFの静電容量を備え、20mΩ→40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6966-70
1箱(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、35Vの電圧を使用しています。150μFの静電容量を備え、サイズコードはG12で、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6972-65
1箱(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。100μFの静電容量を備え、サイズコードはGで、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mm
アズワン品番65-6965-33
1箱(500個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6963-99
1セット(2個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。