制御機器 :「インレット コネクター」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)250 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)-
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット
仕様IECフィルタ
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付 エスコ品番EA940BC-31 材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ) グレー 質量(g)19 極数2P 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31 絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上) 材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理) 定格容量(A)15(125V) 耐電圧(V)1500/1分間 最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
605 税込666
当日出荷

1個
439 税込483
5日以内出荷

明工社接地3P 20A インレット
エコ商品
極数接地3P 定格電圧(V)250 耐電圧極性の異なる充電金属部間1500V 1分間、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間1500V 1分間 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および触れる非充電金属部との間100以上(JISは開閉後5以上) ねじ締付トルク(N・m)1.2N・m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
5日以内出荷

1個ほか
109 税込120
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122&#x27;) 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
250 税込275
当日出荷

主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど 仕様2P、取付金具付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷


アメリカン電機フランジインレット
備考ナイロンケース 極数接地2P 寸法L(mm)50.5 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)43.5 適合電線(mm2)2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合コードコネクタボディ7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー) NEMA規格NEMA 5-15 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様製品群:POLYSNAP シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:BSI CSA IMQ SEMKO UL VDE コンタクト 終端:クイックコネクト 外寸 / 高さ:24mm 外部幅:57.5mm 終端方法:はんだ / プッシュ-オン 定格電圧 VAC:250V アズワン品番65-1408-01
1個
4,798 税込5,278
欠品中

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
欠品中

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインレット IEC KP01
仕様製品群:KP01 シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CCC コンタクト 終端:クイックコネクト IP / NEMA評価:IP40 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-25ーC 終端方法:タブ 定格電圧 VAC:250V アズワン品番65-1418-46
1個
4,998 税込5,498
欠品中

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形 備考メタルケース 定格電流(A)60 適合電線(mm2)14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズOptima 定格電圧(V)415 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6P+E
1個
9,300 税込10,230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形 極数3P 定格電流(A)100 適合電線(mm2)38 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(108個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様製品群:POLYSNAP シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:BSI CSA IMQ SEMKO UL VDE コンタクト 終端:クイックコネクト 外寸 / 高さ:24mm 外部幅:57.5mm 終端方法:はんだ / プッシュ-オン 定格電圧 VAC:250V アズワン品番65-1426-75
1個
4,598 税込5,058
欠品中

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS PRORS PRO IECインレット
エコ商品
仕様IECフィルタ付インレット RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形 備考メタルケース 極数接地形3P 定格電流(A)100 適合電線(mm2)38 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ2~3.2、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様製品群:POLYSNAP シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:BSI CSA IMQ SEMKO UL VDE コンタクト 終端:クイックコネクト 外寸 / 高さ:24mm 外部幅:57.5mm 終端方法:はんだ / プッシュ-オン 定格電圧 VAC:250V アズワン品番65-1426-76
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線38mm2 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります