制御機器 :「ウェル」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
886件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ラスパートオーウェル
亜鉛メッキ補修用の防錆、防食塗料です。
シルバー 耐熱性300度
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50 アズワン品番65-7307-64
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 質量(g)130 形状カバー付 温度(℃)-20~+70 長さ(mm)62.5 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)28 幅(mm)51 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低圧、差圧タイプ. シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。. 高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0WG(インチ)最大圧力の読み = 14WG(インチ)精度 = +/-3 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = ガス電気的接続 = 基板応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最低動作温度 = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,880 税込85,668
5日以内出荷

Sensym - SDXシリーズ. 小型高性能であることが必要な圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション。. 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性媒体で使用する場合 内部較正 / 温度補正済み デュアルインラインパッケージは標準IC寸法とピン間隔を特長とします。圧力接続に標準的なプラスチックチューブと簡単に併用できる便利な取り付け具と圧力ポートを提供 較正済みのゼロ及びスパン 低電力用途向け高インピーダンス 応答時間: 100 μs 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±0.2 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0→ 18 mV応答時間 = 100 μs電源電圧 = 20 V dc材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
819,800 税込901,780
5日以内出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低差圧タイプ. これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、 HVAC (暖房 / 換気 / 空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。. 特長と利点: 低圧測定 ポートの反対側に基板端子がある 完全な信号処理 応答時間: 1 ms 増幅 高感度、低 NULL シフト 簡単に交換できます
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = -5WG(インチ)最大圧力の読み = 5WG(インチ)許容差 = ±2 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = →6 V x 1応答時間 = 1 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = →16 V DC x 6材質 = プラスチック動作温度 Max = +85℃
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 16.7 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 2.5→ 16 V DC動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック電源電圧 = 4.5 → 10.5 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm深さ = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm最低動作温度 = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃
仕様出力タイプ = レシオメトリック電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 1 mA長さ = 7.62mm幅 = 15.24mm深さ = 1.78mm寸法 = 7.62 x 15.24 x 1.78 mm最大使用温度 = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板最大DC電圧 = 10.5V出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付けスタイル = 基板実装電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 2 mA長さ = 7.62mm幅 = 15.24mm深さ = 1.78mm寸法 = 7.62 x 15.24 x 1.78 mm最大使用温度 = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。基板実装タイプで、高感度、低消費電力。用途:医療機器、空気制御システムなど。
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±0.2 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 0→ 35 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 2.5→ 12 V DC動作温度 Min = -40℃
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●出力タイプ : デジタル●電源電圧 : 6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ : はんだタグ●スイッチング電流 : 1 mA●長さ : 7.6mm●幅 : 15.2mm●深さ : 1.8mm●寸法 : 7.6 x 15.2 x 1.8 mm●最大使用温度 : +125℃●LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる●セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子●0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 ℃の動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ、最小圧力 = 0psi、最大圧力の読み = 1psi、精度 = ±0.15%、出力タイプ = 非増幅、メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水、アナログ出力 = 30 → 60 mV、応答時間 = 1 ms、電源電圧 = 10 V dc、最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様最大オーバーロード圧力 = 20psi実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMTピン数 = 4寸法 = 7.1 x 6.1 x 7.7mm最高使用圧力 = 1psi動作供給電圧 Max = 12 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0psi動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi精度 = ±0.25 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 30 → 60 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様最大オーバーロード圧力 = 500psi実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DIPピン数 = 6寸法 = 13.2 x 11.2 x 19.8mm最高使用圧力 = 250psi動作供給電圧 Max = 5 V動作温度 Max = +125 ℃最低使用圧力 = 0psi動作温度 Min = -45 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷


仕様●最大オーバーロード圧力 : 500psi●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DIP●ピン数 : 6●寸法 : 13.2 x 11.2 x 19.8mm●最高使用圧力 : 250psi●動作供給電圧 Max : 5 V●動作温度 Max : +125 ℃●最低使用圧力 : 0psi●動作温度 Min : -45 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

仕様●最大オーバーロード圧力 : 20psi●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SMT●ピン数 : 4●寸法 : 7.1 x 6.1 x 7.7mm●最高使用圧力 : 1psi●動作供給電圧 Max : 12 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0psi●動作温度 Min : -40 ℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで●Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき●SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき●したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき●二次基板実装工程を省き●製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは●特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し●性能●信頼性●精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが●26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは●ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき●-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 100psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 156 → 294 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 100psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 156 → 294 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷


1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様最大圧力の読み = 60psi動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 165 → 285 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷


MEAN WELLRS-25シリーズ
RoHS
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28 パッケージカバー付 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 幅(mm)51 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)78 質量(g)200 温度(℃)-20~+70 形状カバー付 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = 3.8 → 30 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 30V出力開閉電流 = 20 mA長さ = 23.88mm幅 = 15.75mm奥行き = 12.95mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -20℃
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります