制御機器 :「エアー 冷却」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)25000
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類DCファン
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
種類DCファン
特性防水・防塵性
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
液温(℃)0~50
最低流量(L/min)2
許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)
使用流体精製水・水道水
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:5.3 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:223mm
アズワン品番65-7306-48
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:3.1 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●ドライブタイプ:AC●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:207.1mm●コード番号:180-9650
アズワン品番65-7300-80
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:6.8 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:207.1mm
アズワン品番65-7302-07
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:15 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:30.5 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:240mm
アズワン品番65-7307-79
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:8.9 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全長:73mm●コード番号:180-9654
アズワン品番65-7299-41
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:12 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:223mm●コード番号:180-9655
アズワン品番65-7301-90
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:36 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●フィルタを含む:あり●全体の幅:212.1mm
アズワン品番65-7302-09
1個
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.5 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●ドライブタイプ:AC●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:223mm
アズワン品番65-7306-46
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな
仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:23.8 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:220mm●コード番号:180-9657
アズワン品番65-7299-60
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:16.2 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:220mm●コード番号:180-9656
アズワン品番65-7299-59
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
仕様フィルタ奥行き:2インチ●併用可能製品:パネルフィルタ●RSフィルタクリップ. 前面挿入式フィルタフレームにRSパネルフィルタを装着するために設計されたクリップです。 フレームに装着すると、クリップを向こう側に回転するだけでフィルタを交換できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターくま取りモータ
入力電圧(V)AC100
入力方式リード線導体部
材質(フレーム)アルミニウム
保護機能拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)60×60
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却に。空気の送風、循環、拡散に。
トラスコ品番148-8407
材質フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
厚さ(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)DC24
風量(m3/min)0.54
四角(mm)40
音圧レベル(dB(A))(50/60)50
静圧(Pa)347
期待寿命(時間)40000/60℃
1台
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。
ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。
エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
形状角型
質量(kg)2.4
色ホワイトグレイ・B2アルマイト
奥行(mm)200
定格電圧(V)100(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%
主材質アルミ・スチール
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
厚さ(mm)25
期待寿命(時間)40000/60℃
特性静音
従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
周波数(Hz)50/60
仕様リブ付き
セット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+75
入力電圧(V)AC100~240
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
使用電圧範囲(V)90~264
2018年トラスコ掲載ページ3 0734
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
RoHS指令(10物質対応)対応
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
特性長寿命
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
特性長寿命
Φ203mmダクトのブロワーを接続できます。
空気中の粒子やほこりをろ過します。
仕様●サイズ:610(W)×610(L)mm●重量:5.9kg
アズワン品番65-2236-58
1個
¥51,800
税込¥56,980
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
定格電力(W)60
出力数1
奥行(mm)25
長さ(mm)128
温度(℃)-40~+70
幅(mm)60
絶縁電圧(kV)4dc
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。
フィルターは取り外して水洗いすることができます。
質量(kg)1.2
色ホワイトグレイ・B2アルマイト
奥行(mm)200
主材質アルミ・スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。