制御機器 :「エア釘抜き」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様最大圧力の読み:12バール、メディアは、測定:空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式 IP等級IP54 プロセス接続G1/4 最小圧力(bar)1.3
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


電流(A)3 ac, 100 mA dc 電源電圧120 → 240 V ac、250 V dc プロセス接続G1/4 出力タイプリレー
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,760 税込16,236
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:100バール 、 精度:+/-0.5 % 、 メディアは、測定:空気、作動油、オイル 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:10 V dc 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ナイロン、ステンレススチール 、 IP評価:IP66 、 動作温度 Max:+105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,370 税込52,107
5日以内出荷

OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.1 %出力タイプ = アナログメディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水アナログ出力 = 4 → 20 mA応答時間 = 2 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = 12 V dc、24 V dc材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。. 最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±1 %出力タイプ = アナログ, ソリッドステートPNPメディアは、測定 = 空気、淡水、油圧オイル、冷却液アナログ出力 = 1 → 10 V応答時間 = 10 ms電流 Max = 50 mA電源電圧 = 24 V dc材質 = ポリアクリルアミド、ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用 RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8929 アズワン品番65-8018-95
1個
34,980 税込38,478
欠品中


Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します
仕様●最適なメディア:空気,ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35Vdc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8924 アズワン品番65-7988-93
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Festo のソレノイド Coil は、DIN EN175301 に準拠する標準プラグソケットのピン接続に使用し、24 V dc 動作電圧でデューティサイクルを 100 % 使用するあらゆるポジションで組み立てられます。最小ピックアップ時間: 10 ms 保護クラス IP65
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8997 アズワン品番65-8015-50
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Festo の SPAN シリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。G1/8 空圧接続のオスねじを備え、使用します PN保護クラスIP40 周囲温度: 0 → 50 ℃
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8969 アズワン品番65-7984-58
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

FESTO の NECC シリーズプラグには、9 ピンソケットとが付いています 長さががの sub-d フィールドバスインタフェースを使用しました 58 mm製品重量: 24 g
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8869 アズワン品番65-7985-74
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Festo のブラケットは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。製品重量: 71 g
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8905 アズワン品番65-7985-47
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

。Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8886 アズワン品番65-7996-12
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

FESTO の脚マウントは、0.6 Nm の最大締め付けトルクを備え、スチールタイプのブラケットを使用しています。2- 適度な腐食圧力
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8911 アズワン品番65-8016-24
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8923 アズワン品番65-7988-92
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

精度(%)±0.5 出力方式アナログ 応答時間≦2ms 材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精度(%)±0.5 出力方式アナログ プロセス接続G1/4 応答時間≦2ms 最大電流(mA)7 電源電圧(V)24dc
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)





仕様●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:30バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9950 アズワン品番65-7296-67
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ。パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧力センサ、オムロン。ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORS圧力センサ
仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:12 → 24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●コード番号:221-0109 アズワン品番65-7331-68
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

圧力センサ、オムロン。ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。
仕様●入数:1チューブ(112個入り)●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:37kPa●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:エア●電気的接続:基板●電流 Max:130 μA●材質:PPS●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7286-10
1セット(112個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORS圧力センサ 負圧
仕様●圧力の読取りタイプ:負圧●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:12 → 24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●コード番号:221-0113 アズワン品番65-7331-41
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります