制御機器 :「エスカッション」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボタンの色 = クロム。メーカー型番 = 6442-0028。。RS Pro クロムエアスイッチ用プッシュボタン(直径) 42 → 45 mmこのエアスイッチは、危険な環境で電気回路を安全に作動及び停止するために使用します。ベローズシステムを使用してチューブの空気を下に移動し、チューブを使用して離れた場所で電気接点を操作することができます。機器をリモートで操作できるため、電気システムの安全性が高まり、感電事故のリスクが軽減されます。 このスイッチは大型の円形ボタンとエスカッションを備え、どちらもクロム製で耐久性が向上しています。大量の空気で動作するベローズに適しており、作業者と回路の間の距離を延長することができます。 このエアスイッチは、 RS PRO の品質、一貫性、信頼性の規格に適合するように徹底的にテストされています。ラボ、産業用バッテリ充電室、爆発性ガス / 粉末、高電流、大量の湿気がある場所でよく使用されています。特長と利点.エアスイッチ .プッシュボタン . 4 mm のエア接続 .クロムカラー .公称直径範囲は 42 mm ~ 45 mm です .メーカーシリーズ 6442RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Kraus & NaimerKraus & Naimer ハンドル
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ハンドル●併用可能製品:カムスイッチ●丸型ベゼル付きハンドルオペレータ. このスイッチオペレータは、スイッチボディ(代表品番323-561を参照)に対応しています。 スイッチボディに付属されている凡例プレートは、角型エスカッションのスイッチオペレータにのみ取り付けることができます。. 1穴パネル固定、直径30.5 mm (丸型ベゼル) 最大6 mmの厚さのパネルに適合 フロントパネルのIP66保護等級を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,560 税込3,916
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,650 税込7,315
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,650 税込7,315
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります