制御機器 :「エレキー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 電気通信の歴史上重要なものに、モールス通信があります。本キットでモールス通信を楽しみながらモールス符号を覚えましょう。IchigoJamを2セット使用することで赤外線によるモールス通信の実験ができます。
種類その他 構成部品(送信側)赤外線LED×1、LED:白×1、トランジスタ×1、1/4W抵抗×4、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×5、ブレッドボード×1、(送信側)フォトトランジスタ×1、トランジスタ×2、LED:赤×1、1/4W抵抗×5、積層セラミックコンデンサ×1、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

[IchigoJam U 基板専用]IchigoJam U 基板に使用すると最大32個のプログラムを保存できます。コネクタによる着脱式なのでゲームカセットのように簡単に差し替えられます。付属のEEPROMも最大1024kbitまで交換が可能なので、さらに保存容量を増やせます。
種類工作キット 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×50×22(突起部を含む) 機能ポート選択/ IN3(I/O/EEPROM)切替スイッチ、PCとの接続 USB- シリアル変換ケーブル接続端子付 6P、ファームウェア書き換え ISPモード切り替えジャンパー付 3P リセットスイッチ実装 仕様JP(ジャンパー)設定:、EEPROM WP(Write Protect)[書込/書込禁止] 1M [1024K/512K~32K 切替]、SYSTEM ISP(In-System Programming)[モードON/OFF]、付属EEPROM容量:256Kbit(32プログラム) (I2C制御 EEPROM 容量32K-1024kbitまで対応可)、対応IchigoJam基板:IchigoJam U※CN3,4のソケット間ピッチ25.4mmの基板 電源電圧(V)標準DC3.3(IchigoJam基板より供給) 動作電流(mA)平均1
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類その他 商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
5日以内出荷

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類アダプタ アダプタタイプM型-M型 嵌合部形状ジャック・ジャック 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24 mm長寿命ギターポテンショメータ - PDA24シリーズ. Bourns PDA24シリーズの長寿命な高トルクドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB24シリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。 用途: エレキギター、ベースギター、ギターアンプなど. カーボンエレメント 黄銅ブッシュ 金属シャフト 長はんだラグ 抵抗値許容差: ±15 % 回転防止ピン
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = ラウンドシャフト% 抵抗(kΩ)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット 出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化) センサーインダクター 電源電圧(V)DC9(DC6~9可) 動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池) 動作電流(mA)約2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります