制御機器 :「ガレージ ドア」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様材質 = スチールフリー長さ = 75.4mm最大延長長さ = 224.40mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mm初期荷重 = 29.6Nスプリングレート = 0.17N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,388
税込¥3,727
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 34.5mm最大延長長さ = 59.50mm外径 = 5mmワイヤー直径 = 0.7mm初期荷重 = 18.8Nスプリングレート = 0.64N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,750
税込¥3,025
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 48mm最大延長長さ = 58.10mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 2.2mm初期荷重 = 259Nスプリングレート = 21.9N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,360
税込¥3,696
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 85.5mm最大延長長さ = 133.10mm外径 = 18mmワイヤー直径 = 2.5mm初期荷重 = 237Nスプリングレート = 4.27N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,130
税込¥4,543
6日以内出荷
HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは、IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して、4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り、IDが自らの設定と一致した場合、4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム、煙感知 / 火災警報システム、ガレージドアコントローラ、カードアコントローラ、カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージ
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.35mm動作供給電圧 Max = 12 V動作温度 Max = +75 ℃動作温度 Min = -20 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 2000 mm の調整可能な検出距離で柔軟性を発揮 リレー出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE 。 よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = リレースイッチモード = リレー最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 200 cm 調節可能で、柔軟性が向上します NPN NO NC (ボタンで選択)出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = ABS、PC代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS Pro 光電センサ、拡散検出 800 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 800 mm まで調整可能で柔軟性を発揮します リレー出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 800 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 0.8 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 端子台最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 200 cm 調節可能で、柔軟性が向上します PNP NO NC (ボタンで選択)出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE 。 よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = ABS、PC代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 31mm最大延長長さ = 53.60mm外径 = 4.5mmワイヤー直径 = 0.63mm初期荷重 = 15.2Nスプリングレート = 0.58N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,440
税込¥2,684
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 87.7mm最大延長長さ = 224.70mm外径 = 17mmワイヤー直径 = 1.6mm初期荷重 = 74Nスプリングレート = 0.46N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,610
税込¥1,771
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 38.5mm最大延長長さ = 106.00mm外径 = 7.5mmワイヤー直径 = 0.7mm初期荷重 = 12.8Nスプリングレート = 0.17N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,600
税込¥3,960
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 47.6mm最大延長長さ = 147.30mm外径 = 7mmワイヤー直径 = 0.63mm初期荷重 = 10.2Nスプリングレート = 0.09N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,910
税込¥3,201
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 24.5mm最大延長長さ = 41.80mm外径 = 3.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 10Nスプリングレート = 0.49N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,460
税込¥2,706
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 25mm最大延長長さ = 80.80mm外径 = 5mmワイヤー直径 = 0.45mm初期荷重 = 5.40Nスプリングレート = 0.09N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,170
税込¥2,387
6日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 105mm最大延長長さ = 292.00mm外径 = 15mmワイヤー直径 = 1.4mm初期荷重 = 57.1Nスプリングレート = 0.26N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,020
税込¥2,222
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 66.2mm最大延長長さ = 178.20mm外径 = 13mmワイヤー直径 = 1.2mm初期荷重 = 42.2Nスプリングレート = 0.32N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,300
税込¥3,630
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 34.5mm最大延長長さ = 59.50mm外径 = 5mmワイヤー直径 = 0.7mm初期荷重 = 22.6Nスプリングレート = 0.77N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,670
税込¥2,937
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 26.4mm最大延長長さ = 41.1mm外径 = 3.5mmワイヤー直径 = 0.55mm初期荷重 = 15.7Nスプリングレート = 0.9N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,370
税込¥2,607
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 22.1mm最大延長長さ = 42.30mm外径 = 3.2mmワイヤー直径 = 0.45mm初期荷重 = 8.91Nスプリングレート = 0.407N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,440
税込¥2,684
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 39.7mm最大延長長さ = 58.4mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 1.6mm初期荷重 = 111Nスプリングレート = 5.02N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,820
税込¥4,202
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 82.8mm最大延長長さ = 241.8mm外径 = 12mmワイヤー直径 = 1.1mm初期荷重 = 35.8Nスプリングレート = 0.2N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,110
税込¥3,421
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 44.1mm最大延長長さ = 73.80mm外径 = 6.3mmワイヤー直径 = 0.9mm初期荷重 = 37.1Nスプリングレート = 1.06N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,520
税込¥2,772
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 47.6mm最大延長長さ = 147.3mm外径 = 7mmワイヤー直径 = 0.63mm初期荷重 = 12.2Nスプリングレート = 0.11N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,460
税込¥2,706
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 27.2mm最大延長長さ = 95.70mm外径 = 4mmワイヤー直径 = 0.36mm初期荷重 = 3.55Nスプリングレート = 0.048N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,250
税込¥2,475
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 32.6mm最大延長長さ = 86.1mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.3N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,088
税込¥3,397
6日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 41.4mm最大延長長さ = 125.70mm外径 = 6mmワイヤー直径 = 0.55mm初期荷重 = 9.5Nスプリングレート = 0.1N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,870
税込¥3,157
6日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 88.6mm最大延長長さ = 206.6mm外径 = 24mmワイヤー直径 = 2.2mm初期荷重 = 127Nスプリングレート = 0.92N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥3,010
税込¥3,311
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 37.7mm最大延長長さ = 116.10mm外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 6.50Nスプリングレート = 0.07N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,800
税込¥3,080
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 27.7mm最大延長長さ = 80mm外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 6.5Nスプリングレート = 0.11N/mmエンド = ループ状DIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,570
税込¥2,827
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 32.9mm最大延長長さ = 87.6mm外径 = 3.6mmワイヤー直径 = 0.4mm初期荷重 = 5.44Nスプリングレート = 0.093N/mmエンド = ループ状DIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,170
税込¥2,387
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 34.4mm最大延長長さ = 76.70mm外径 = 12mmワイヤー直径 = 1.1mm初期荷重 = 35.8Nスプリングレート = 0.72N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,040
税込¥3,344
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 60.6mm最大延長長さ = 188.6mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.13N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,530
税込¥3,883
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 44.6mm最大延長長さ = 130.20mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.19N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。