制御機器 :「キセノン管」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:3点DIN●レンズ色:クリア●レンズは別売り(代表品番< 286-9003&#x27;) 286-9003 24 V dcユニット(品番< 405-5111&#x27;) 405-5111 を、カタログにある推奨のDC電源ではなく、バッテリ電源と共に使用した場合には、ユニットに付属の双方向電流リミッタを使用する必要があります。 このケースで双方向電流リミッタを使用しないと、ユニットは機能しなくなります。. X500シリーズ超高出力. 高出力24ジュール信号灯で長距離に届く信号 UV安定化ドーム及びベース フラッシュレートは基板にあるスイッチで簡単に選択 360 °の視認性
1個
8,210 税込9,031
7日以内出荷

備考ボルト直付タイプコード30cm 消費電力(W)9(全光時) 定格電圧(V)AC100(単相) 光源キセノン放電管×1 閃光数(min-1[回/分])220
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります