制御機器 :「キーボード メンブレン」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,400 税込1,540
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,260 税込13,486
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 100mm長さ = 320mm材質 = アルミニウム色 = 透明併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 65mm長さ = 200mm材質 = アルミニウム併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 130mm長さ = 320mm材質 = アルミニウム色 = 透明併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 165 mm。幅 = 80 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 120g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 黒。外形寸法 = 165 x 80 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 225g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。キーパッドの窪み = あり。品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 165 mm。幅 = 80 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 黒。外形寸法 = 165 x 80 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 200g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

材質 難燃性ABS。奥行き 130 mm。高さ 25 mm。幅 65 mm。外形寸法 130 65 25mm。IP保護等級 IP54。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1599。ノックアウトの数 2。透明ドア なしg。RALコード RAL 9005。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質 難燃性ABS。奥行き 170 mm。幅 135 mm。高さ 27 mm。一体形電池コンパートメント なし。重量 181g。ディスプレイウィンドウ なし。色 黒。外形寸法 170 135 27mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1599。代表規格 RoHS。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

材質 難燃性ABS。奥行き 170 mm。幅 135 mm。高さ 27 mm。一体形電池コンパートメント なし。重量 181g。ディスプレイウィンドウ なし。色 グレー。外形寸法 170 135 27mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1599。代表規格 RoHS。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります