制御機器 :「ギヤードモーター 12v」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.022 W●出力スピード:283 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.052 Nm
アズワン品番65-7302-81
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 160 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 55 mm です 重量: 30 g
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:160 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.04 Nm●コード番号:202-0436
アズワン品番65-7346-55
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.075 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.196 Nm
アズワン品番65-7303-56
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 100 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:100 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm
アズワン品番65-7346-07
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm で済みます。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm
軸径(Φmm)3
全長(mm)本体:41、ギヤ部:20(遊星ギヤ4段)
質量(g)35
出力スピード:34rpm
モータータイプブラシ付きギア(DC)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])45
定格回転数(min-1[r.p.m])34
定格電圧 DC V12
定格電流(mA)最大250
最大許容トルク(N・m)0.24
アズワン品番65-7347-35
起動トルク(N・m)最小0.4
定格トルク(N・m)0.16
起動電流(mA)最大800
無負荷電流(mA)最大80
ギヤ比1/300
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.485 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0246 Nm
アズワン品番65-7303-44
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm
アズワン品番65-7338-71
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.993 W●出力スピード:295 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm●コード番号:231-3017
アズワン品番65-7304-27
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:5.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nm
アズワン品番65-7305-45
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:6.58 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.3079 Nm
アズワン品番65-7302-77
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497
アズワン品番65-7361-72
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 13 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 14 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 149.05:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 50 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 1.6 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 1470.82:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 30 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様DCギヤードモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,070
税込¥36,377
7日以内出荷
仕様DCギヤードモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥98,660
税込¥108,526
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。