制御機器 :「コーキング接着剤」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サポートされている接着剤タイプ = アクリルサポートされているカートリッジサイズ = 50mlサポートされているカートリッジタイプ = バヨネット混合要素数 = 7長さ = 2.3インチ接着剤ディスペンサ. 接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステム用の静的混合ノズルです。これらの静的混合ノズルは、らせん形の混合バッフルを使用した設計になっています。これにより、十分に混合することができます。ミキサの末端は短くして、使用するビードサイズを大きくすることができます。. エポキシ混合ノズルは、ベル型のインレットを備えていて、Nordson EFDバルブマニホールド及び2つの異なる材料をミキサーに直接送り出す大容量カートリッジに対応しています。ミキサを取り外してマニホールドを拭くだけで簡単に清掃できます。. 特長と利点. 使いやすく、カットしてビードサイズを変更可能. 洗浄が容易. スムーズで均一な塗布. らせん形の混合バッフル
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = グルーガンサポートされているパッケージの種類 = カートリッジサポートされているパッケージサイズ = 50ml接着剤ディスペンサ. 接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステム用の静的混合ノズルです。これらの静的混合ノズルは、らせん形の混合バッフルを使用した設計になっています。これにより、十分に混合することができます。ミキサの末端は短くして、使用するビードサイズを大きくすることができます。. エポキシ混合ノズルは、ベル型のインレットを備えていて、Nordson EFDバルブマニホールド及び2つの異なる材料をミキサーに直接送り出す大容量カートリッジに対応しています。ミキサを取り外してマニホールドを拭くだけで簡単に清掃できます。. 特長と利点. 使いやすく、カットしてビードサイズを変更可能. 洗浄が容易. スムーズで均一な塗布. らせん形の混合バッフル
1個
8,970 税込9,867
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります