制御機器 :「サイドシート」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスマグネットシート L
エコ商品
マグネットシート Lは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 アズワン品番64-3711-84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

アライドテレシスマグネットシート M
エコ商品
マグネットシート Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アライドテレシスマグネットシート S
エコ商品
マグネットシート Sは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

通信、ネットワーク機器をより魅力的な形で提案し、家庭や職場のアイキャッチとなります。卓上型、壁掛型に最適のケースです。下カバー前後に広い凹型の接続部を設け、プラグ・ケーブルなどの装着にご利用いただけます。壁掛けマウントが容易で、外から見えない構造によるスマートな外見です。操作面は凹面(深さ2.5mm)となっており、スイッチやメンブレンシートを保護します。電池ボックスは、単3形が2本、または角形9Vが1本のどちらかをご使用いただけます。スナップメカニズムを装着することにより、左右のサイドカバーが外れないようロックできます。オプションのヒンジ付カバーは、誤操作防止のため操作面の入力部分を覆うことができます。オプションの仕切パネルは、内部を仕切ることができます。ケースの中央部分に電子回路を組み込み、エンドユーザーが現場で壁にマウントするだけの状態で出荷することができ、不用意な接触を防止することができます。接続に際して、中央の電子回路室を開く必要がなく、左右のサイドカバーを嵌め込むだけで機器の設置が完了します。使用用途は、データ収集の端末、入室管理・保安管理・コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測・制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
1個
5,898 税込6,488
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ボディ材質 = アルミニウム, 鋼外部長さ = 406 mm外部幅 = 197 mm外部高さ = 159 mm外形寸法 = 406 x 197 x 159mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHS2トーングレーケース. 塗装シートスチール製ハウジング 陽極酸化処理アルミサイドパネル1枚 ライトグレー(RAL7035)塗装サイドパネル1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,470 税込14,817
5日以内出荷

仕様ボディ材質 = アルミニウム, 鋼外部長さ = 254 mm外部幅 = 197 mm外部高さ = 159 mm外形寸法 = 254 x 197 x 159mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHS2トーングレーケース. 塗装シートスチール製ハウジング 陽極酸化処理アルミサイドパネル1枚 ライトグレー(RAL7035)塗装サイドパネル1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,920 税込13,112
5日以内出荷

仕様ボディ材質 = アルミニウム, 鋼外部長さ = 204 mm外部幅 = 152 mm外部高さ = 76 mm外形寸法 = 204 x 152 x 76mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHS2トーングレーケース. 塗装シートスチール製ハウジング 陽極酸化処理アルミサイドパネル1枚 ライトグレー(RAL7035)塗装サイドパネル1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります