制御機器 :「サーミスタ温度センサ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サーミスタセンサー(気体/液体温度測定)
エコ商品
測定範囲(℃)-50~150 精度(℃)±0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カスタムCT-3000シリーズセンサ
エコ商品
CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。
測定温度(℃)-40~+250 材質(プローブ部)SUS304 質量(g)53 コード長さ(m)約1 センサーサーミスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サーミスタセンサー(中心温度測定)
エコ商品
測定範囲(℃)-50~150 精度(℃)±0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サーミスタセンサー(気体温度測定)
エコ商品
測定範囲(℃)-50~150 精度(℃)±0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サーミスタセンサー(中心温度測定(半固形物用))
エコ商品
測定範囲(℃)-50~150 ケーブル長(m)1 精度(℃)±0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アプリケーション:インテリアルーム●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110℃●最低温度覚:-50℃●温度覚のレンジ:-50 → +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±0.9%アプリケーション = 温度の測定及び補正最大定格電力 = 75mW長さ = 63.5mm奥行き = 2.4mm寸法 = 2.4 (dia.)mm最小動作温度 = -80℃RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
930 税込1,023
当日出荷

VISHAYVishay サーミスタ
エコ商品
シリーズ = NTCLE300E3...SB。熱係数 = 4.37%/K。許容差 = ±2.18%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 38mm。奥行き = 2.4mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ロングリードセンサ、NTCLE..E3..SBシリーズ. NTCサーミスタ、ロングリードセンサ 精度: 0.5 ℃ (0 → 50 ℃) 小径 長期にわたる高い安定性 リードが長く柔軟なため、特殊な取り付けや組み立ての要件に最適. NTCLE..E3..SBシリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VISHAYVishay サーミスタ
エコ商品
シリーズ = NTCAIMME3。許容差 = ±3%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 23mm。奥行き = 6.8mm。寸法 = 6.8 x 23mm。Vishay NTCAIMME3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCAIMME3シリーズ小型浸漬センサは、応答時間が高速 先端部分の寸法が小さく、薄型絶縁ワイヤが使用されているため、温度勾配が減少 水や液体との恒久的接触用センサ. NTCAIMME3シリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

EPCOSEPCOS サーミスタ NTC
エコ商品
シリーズ = B57227K。温度係数のタイプ = NTC。許容差 = ±3%。最大定格電力 = 200mW。NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。温度補正、計測、及び制御(シャーシ取り付け用) コスト効果が高い ねじ止めタイプの優れた熱結合 ケース(M3ねじ) 電気的に絶縁されたアルミケース スズめっき銅リード線 要望に応じて、さらに厳格な抵抗値許容差が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

シリーズ = B57891M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/K。熱時定数 = 12s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 200mW。奥行き = 3.5mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 3.5 x 3.5mm。NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。短い応答時間 高測定精度 厳格なB値許容差に対応 エポキシ樹脂で密閉 AWG 30 (50 mm)の銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード AWG 28 (350 mm)の銀めっき銅線(19 x 0.07 mm)のPTFE絶縁リード UL認定(E69802)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷

シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。動作温度 Min = -55℃。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ
エコ商品
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き タイプP1 保護構造IP20/UL 適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020 制御方式PWM方式 保存温度(℃)-20~65 その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など 出力周波数(Hz)0~590 加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字) 塗装色黒色 寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと 過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec 周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所) 保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など 周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40 スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net ノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3) 使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所) 周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃) 始動トルク200%/0.3Hz RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3 アクセス方式USBMicro-B キャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 5kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
6日以内出荷

4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類の入力スイッチモジュール。最大450ch/secのスキャンレート(DAQ-900にて)。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期、DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.23MB)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,200 税込1,320
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源電圧 24 dc。高さ 32mm。幅 119mm。奥行 119mm。風量 170m3/h。騒音レベル 45dB。ファン回転速度 2800rpm。センサータイプ 温度。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。サーミスタ. 温度検出、タコ出力なし. ebm-papst温度制御式ファン Variofan. サーミスタ制御の長寿命ファン 通常の温度では、標準ファンよりも最大 50% 低速で動作します。 最高 50 C 、最高 25 C 、ハーフスピード。温度が上昇すると、リニア速度が上がります 動作電圧: DC12V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTC
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RS Pro NTC サーミスタ温度プローブです RS Pro 高品質 NTC サーミスタ温度プローブ製品をご紹介します。半固体のコア温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは、測定時に優れたステアディアブルハンドルを備え、信頼性の高い結果を得られるように設計されています。また、長さ m のジャックプラグ付き Durable ケーブルを備えており、時間とリソースが限られている場合に、すばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢なステンレススチール構造で、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro NTC サーミスタ温度プローブ製品は、です 半固体の高精度で信頼性の高いコア温度測定に最適です 幅広い環境で使用できます 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が 3.3 mm 、精度が 0.2 C ± 0.15 )となっています このプローブは、硬質耐腐食性ステンレススチール製で検出素子を保護し、ニードルプローブ先端を使用して正確で信頼性の高い結果を実現しています 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 115 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 サーミスタプローブとは何ですか? サーミスタプローブは、非常に高い温度測定には適していませんが、比較的小さな温度変化又は低い温度変化において抵抗の大きな変化を検出できるように設計されています。これは、他のほとんどの温度センサやプローブよりも感度が高いため、小さな変化を測定して記録できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = NTCプローブチップタイプ = ニードルプローブの長さ = 115mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = 150 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.2 ° C ( ± 0.15 % )コネクタサイズ = 2極ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro NTC サーミスタ温度プローブです RS Pro 高品質 NTC サーミスタ温度プローブ製品をご紹介します。気温やガスの測定に使用できるヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、長さ Durable ケーブル( m )とジャックプラグが付いていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢なステンレススチール製の有孔構造になっているため、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro NTC サーミスタ温度プローブ製品は、です 高精度で信頼性の高い空気及びガスの温度測定に最適です 幅広い環境で使用できます 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が mm 、精度が 0.2 C ± 0.15 )となっています プローブは、検出素子を保護する耐腐食性硬質ステンレススチール製で、プローブ先端にミシン目が Faster 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 110 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 サーミスタプローブとは何ですか? サーミスタプローブは、非常に高い温度測定には適していませんが、比較的小さな温度変化又は低い温度変化において抵抗の大きな変化を検出できるように設計されています。これは、他のほとんどの温度センサやプローブよりも感度が高いため、小さな変化を測定して記録できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = NTCプローブタイプ = エアプローブの長さ = 110mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 150 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.2 ° C ( ± 0.15 % )コネクタサイズ = 2極ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個ほか
700 税込770
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI●精度: ±3℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●TC77温度センサ. TC77シリーズの温度センサは内部の温度検出エレメントから温度データを変換するように設計されています。 このセンサは、サーミスタ交換、PC熱保護、サーモスタット制御、産業用制御、オフィス機器、携帯電話などのスモールフォームファクタの熱管理用途に適しています。. 特長: SPIインターフェイス、Microwireインターフェイス 13ビットのデジタル文字出力 ソリッドステート温度検出 動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷


1個
15,990 税込17,589
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,170 税込26,587
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様監視アプリケーション:温度●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●遅延時間:<100 ms●温度感度:過熱、巻線温度●幅:22.5mm●一部の製品は、危険区域で使用できるようにATEX認定も受けています。. CM-MSSサーミスタモータ保護リレー. 高負荷の始動 スイッチング周波数の増大 高い周囲温度 不十分な冷却 遮断動作 不平衡. CMサーミスタモータ保護リレー製品は、PTC温度センサを装備した制御モータに使用されます。 PTC温度センサは、モータの加熱を測定するためにモータの巻線に組み込まれています。 これにより、以下の動作条件の直接制御及び評価が可能になります。. 主な機能: 動的な断線検出 広い制御供給電圧範囲: 24-240 V ac/dc センサ回路の短絡監視 不揮発性故障ストレージ リモートリセット ねじ接続技術又はEasy Connect技術を利用可能. シングルセンサ入力タイプ 断線検出
1個
17,310 税込19,041
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,310 税込14,641
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:サーミスタ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:1 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,230 税込14,553
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,230 税込14,553
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)Murata サーミスタ NTC, 4.7kΩ
エコ商品
仕様●シリーズ: NCP18●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 4.7kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
449 税込494
5日以内出荷

MURATA(村田製作所)Murata サーミスタ NTC, 22kΩ
エコ商品
仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 22kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Max: +125℃●NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります