制御機器 :「シートモーター」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。このモータードリルは主にPCBやその他のプラスチックシートのドリルに使用され、チャックは直径1~1.2mmのドリルに適しています。小型で低ノイズで使い易いです。
仕様●動作電圧:DC12V●動作電流:500mA●長さ/37.8mm、直径/27.5mm アズワン品番67-0452-24
1個
999 税込1,099
33日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 430 Ω長さ = 23mm奥行き = 15.5mm高さ = 36.6mm寸法 = 23 x 15.5 x 36.6mm接点材質 = 銀合金TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレー. TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は30 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. SPDTコンタクト 抑制抵抗をコイルに装備 IP定格: IP54 コンタクト材質: AgSnO2 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ ISO7588 part 3に従ったピン配置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

インダクタンス = 8.2 μH。最大直流電流 = 20A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.14mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 11.6MHz。リード間隔 = 10.84mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.2mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 66A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.92mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 35.7MHz。リード間隔 = 12.37mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.8mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 57A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 1.5mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 15.8MHz。リード間隔 = 16.7mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。リード径 = 2mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 21A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.83mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 5.61MHz。リード間隔 = 17.6mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。末端仕様 = スルーホール実装mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

インダクタンス = 0.47 μH。最大直流電流 = 125A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.30mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 57.25MHz。リード間隔 = 14.7mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。リード径 = 3.3mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = Kアプリケーションタイプ = 電力長さ = 12.9mm奥行き = 12mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.9 x 12 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +105℃TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレー. TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は40 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 基板アセンブリ 最大連続電流: 30 A コンタクト材質: AgSno2 SPCO 寸法: W12 x D12.9 x H9.9 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 308m3/h。シリーズ = RG 160 NTD。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 4200rpm。騒音レベル = 75dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst DCラジアルブロワー. ebm-papst DCラジアルブロワーは、さまざまな要件に対応可能な多用途で頑丈なソリューションです。 ガラス繊維強化プラスチック製の本体とシートスチールのハウジングベースにより、長寿命化が図られています。. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ラジアルブロワ。 逆極性、ロックされたロータ、過負荷に対する電子保護。 流れの放射状方向 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.5mm奥行き = 21.5mm高さ = 21.5mm寸法 = 26.5 x 21.5 x 21.5mm接点材質 = 銀TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレー. TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレーは、広い電圧範囲に対応していて、限界連続電流は40 Aです。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 抵抗負荷又は誘導負荷 切換コンタクト x 1 基板アセンブリ用 浸漬洗浄可能(IP67等級の保護) コンタクト材質: Ag 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)320 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)30 コイル電力(mW)450 最小動作温度(℃)-40
1個
669 税込736
5日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 181 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 23.6mm奥行き = 12.9mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.6 x 12.9 x 10.2mm動作温度範囲 = -40 → +105℃Micro Power Kシリーズツイン基板リレー. 単一ハウジング内に2つの高電流SPCOリレーを収容 スルーホール基板取り付け 最大連続電流: 30 A 代表的な自動車用途: リアウィンドウ及び座席ヒーター、ワイパー及びインジケータ制御、モータ管理 寸法: W 23.6 x D 12.9 x H 9.9 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


日本電産サーボ日本電産サーボ ギヤヘッド 3.9 Nm
エコ商品
仕様ギア比:1/60●最大出力トルク:3.9 Nm●軸径:8mm●全長:80mm●全体の幅:80mm●全体的な深さ:65mm●最大スピード:30rpm●データシート: カタログには含まれない文書. HMK IIギアヘッドシリーズ. 誘導、リバーシブルモータと組み合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sensata / CrydomRelayPC Series
仕様最小負荷電流:150 mA 、 最大負荷電流:50 A 、 取り付けタイプ:シャ-シ取付 、 最小負荷電圧:330 V rms 、 最大負荷電圧:530 V rms 、 最小電圧制御:8 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:DC 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 寸法:45.7 x 58.4 x 19.8mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCPC - 位相角コントローラ. 位相角コントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 加熱エレメント、照明の明るさ、モータ速度(ファンなど)のように、さまざまな電力レベルに応じて負荷制御が必要なソフトスタート及びソフトストップの用途に最適です。 カスタムタイプのMCS/PC SSRは、標準のMCSシリーズと同じ照明機能を持っているだけでなく、リレーの位相制御機能が備わっています。 したがって、負荷装置に適用する電力量を設定し、その設定内容まで徐々に調光することができます。 処理中に電力レベルが調整された場合は、新しい設定内容に合わせて徐々に調光されるようになっています。. 交流の正弦波の比率に応じて、電気負荷に供給する電力の量を制御。電力の供給率を入力値に基づいて判断 パネル内の配線箇所と部品数の削減により時間、費用の節約、省スペースを達成 0~100 %の制御範囲 出力ステータスLED (負荷開放、電圧なし) 出力有効/無効の分離制御 SCR出力
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります