制御機器 :「シーリングブラケット」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
ブラケット。LED交換可。引掛シーリング取付式。一般形。プルレススイッチ付(上下-上-下)。首振片側30°(下側のみ)。上面密閉・下面開放。調光器併用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様併用可能製品:110信号灯●アクセサリタイプ:ウォールブラケット●寸法:76.5 x 55 x 57 mm●エレクトロニック サウンダ109. 工業用 保護等級IP65 サウンド出力80 dB (1 m) 連続又はパルストーンタイプ ねじ端子コネクタ及びシーリングガスケットを付属 垂直壁取り付け用ブラケットは別売り ハウジング材質、黒PC/ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様ジャンクションボックス
定格絶縁電圧(V)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。