制御機器 :「セルプレート」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック取り付けプレート セルジー
Schneider Electric の 25 A の空気中熱電流フリーの取り付けプレートです。 105 ℃ で 4 mm 2 のケーブル 3 本、4 mm 2 のケーブル 3 本、正味重量 0.71 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8760 アズワン品番65-8057-47
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート セルジー
Schneider Electric の 25 A の従来型フリーエア熱電流によるライン面取り付けプレートです。ケーブル 3 本で正味重量 0.145 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8758 アズワン品番65-8059-01
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート セルジー
。Schneider Electric の Prinergy 取り付けプレートは、IEC60439 規格に準拠しています。Green Premium 製品
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8761 アズワン品番65-8056-30
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート セルジー 1袋 6個入
Schneider Electric のラインジープラグコンセントは、従来の 16 A のフリーエア熱電流を備えています。ケーブルは 4 本、正味重量は 0.045 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8762 アズワン品番65-8056-62
1袋(6個)
41,980 税込46,178
欠品中

セルラーラバーシール付きのケーブルフランジプレート。
仕様●範囲:Alpha●コード番号:190-9738 アズワン品番65-8090-39
1個
8,898 税込9,788
欠品中

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。ラベルホルダにスナップするか接着するためのラベルプレート、ラベルサイズ 12.5 x 27 mm、ラベル、赤色、白色フォント、銘なし、セルフラベル作成可能
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2555 アズワン品番65-7819-18
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります