制御機器 :「セーフティーピン」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
直接開路動作機能のキーセレクタスイッチ
セキュリティ性の高いピンタンブラー構造
キー付セーフティドアスイッチSG-B2シリーズとの組み合わせでホステージ制御が可能
規格UL、CE、CSA、TUV
Schneider Electric の製品は、 XUSL シリーズに属しており、安全ライトカーテンとしてご利用いただけます。ボディ検出用のセキュリティライトカーテンです。検出距離 8 m の OSSD PNP セーフティ出力 1 つをサポートします。電気接続用の 4 ピン M12 オスコネクタが付属します。ケースは、ニッケルめっき黄銅製で、ポリメチルメタクリレートレンズを備えています。定格供給電圧 12 → 24 V dc の安全ライトカーテンです。 IP67 等級の製品です 安全ライトカーテンは、危険な作業中に作業コンポーネントの動きをいつでも停止できる機械でのみ使用できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XU2Sコンポーネントタイプ = 受信機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
機械安全および安全方策における課題はキー付セーフティドアスイッチで解決!
ホステージ制御
部分モード切替
省エネ・電源不要
操作ヘッド部外れ検出機能装備
キーはセキュリティ性の高い ピンタンブラー構造を採用
裏面ロック解除ボタン付タイプを用意
全機種ケーブル引き出しタイプ アース配線不要の二重絶縁構造 機械安全のための組み合わせ例
規格UL/C-UL、CE、TUV
ケーブル長(m)5
アクセサリタイプねじ止め端子コネクタキット
仕様品番:464-946464-946及び:464-930464-930はスターターキットです。これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB-8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN-RJ45ケーブル、25極オスコネクタ-R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには9ピンシリアルポート付きのラップトップPC:RS382-2645及び544-490を使用USBポート付きのラップトップPCの場合:RS464-962及びRS218-080を使用.XPSMC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット.緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。EN954-1/ISO13849-1規格のカテゴリ4又はIEC61508規格のSIL3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。.標準で8制御入力シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLEDModbus経由の通信安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPSMCWINソフトウェアで設定(品番:464-899464-899)必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:イーサネットケーブル併用:XPS-MC安全コントローラ品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スプリング端子コネクタキット品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥601,930
税込¥662,123
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。