制御機器 :「タイマー led」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日8月21日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。
タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)
電源電圧(V)DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。
高輝度LED使用で視認性を向上。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。
BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。
入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。
出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcps
レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.2MB)
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット
接点構成1c接点
電源電圧(V)DC12(DC11~14可)
タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)約25
待機電流約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認)
短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃)使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと)
保護構造IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時)
ケース色ブラック(N1.5)
停電記憶EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて測定)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)300 m/s2 3軸各方向 各3回
復帰電圧電源電圧の10%以下
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
センサ待ち時間250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
使用周囲湿度(%RH)使用時:25~85
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
サイズDIN48×48
質量(g)約100
種類スーパータイマ
取付方式表面、埋込
耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
接続方式プラグイン
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)
許容電圧変動85~110%Vn
定格通電電流(A)5
寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5
電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリ-電源
0目盛瞬時動作機能
DIN48×48mm。
幅広い電源電圧範囲。
多様な出力動作モード6種選択可能。
マルチ時間レンジ16種選択可能。
簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。
出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
タイマー設定0.05s~100h
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
時間仕様0.05s~100h
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
省スペースを追求したミニチュアサイズ
OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)
質量(g)約50
保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上
使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)
保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)
復帰電圧定格電圧×20%以上
動作時間のばらつき±0.2%20ms
最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mA
セット誤差±10%
標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000
抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回
誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W
復帰時間(ms)100以下
電圧誤差±0.5±20ms
温度誤差±3%
開閉頻度(回/時)1800
機械的寿命5000万回以上
耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間
最大開閉電圧(V)AC250/DC125
電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上
耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
TD9100KNシリーズ
形状EIAラックマウント型
取付卓上置またはEIAラック取付
出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替
周波数50~60Hz
機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし
許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内)
駆動方式電子式
外形寸法縦(mm)132
動作周期年間式
出力表示緑LED表示
外形寸法横(mm)420
外形深さ(mm)159
お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。
温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。
タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!
種類工作キット
仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音
使用電池CR2032×1(3V)別売
電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月
表示LEDの点滅
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電源電圧 = 230 V ac。接点構成 = SPNO。高さ = 88.8mm。奥行き = 63.8mm。多機能、17.5 mm - 14.01シリーズ. タイミングステップリレー、ステップリレー、ライトは常にオン、ステアケースリレー 白熱灯負荷及びハロゲンランプ負荷2000 W、蛍光灯負荷1000 W 電源及び操作の状態を示すLED表示 スイッチオフの早期警告
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,620
税込¥12,782
5日以内出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数2回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)210
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)
接点1極
定格出力電流(A)8
9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。
(カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます)
メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。
前予報表示・設備停止出力機能も搭載。
設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。
設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。
コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。
誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。
出力をNPN/PNPマルチ化。
直流2線式センサ直接接続可。
仕様タイムカウント動作:有り
質量(g)約250(本体のみ)
電源(V)DC24 (リップル20%以下)
保護構造IP54防油形(前面操作部)
耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
消費電力約1.7W(DC26.4V時)
ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)
最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)
停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)
制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.
入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)
表示モード加算表示
復帰方式手動リセット、 外部リセット
インパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回
出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)
適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326
ワンショット時間20ms
許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)
外部接続ねじ締め端子
バックライト(LCD)有り
DIN48×48mm。
幅広い電源電圧範囲。
幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。
簡単操作で設定時間、切替時間設定。
出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
用途大容量モータ起動用
出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a
時間仕様0.05s~100h
電源電圧(V)AC100~240/DC24~240
タイマー設定0.5s~100s
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
22日以内出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数2回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)210
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 100時間操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 10コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最低動作温度 = -10℃RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,770
税込¥9,647
欠品中
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 18コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 18コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPNO最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,120
税込¥14,432
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 8コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,470
税込¥12,617
7日以内出荷
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ遅延時間:100 msUL認定. LMMT - 多機能タイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められた多機能タイマ、LMMTです。. 7つの機能を選択可能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 電源供給中に機能が変化した場合のLED警告表示 ウォッチドッグ回路に最適なスイッチ始動型機能 多電圧入力 SPDTリレー出力8 A x 1 (品番 ; 102-6122 102-6122 ) DPDTリレー出力8 A x 1 (品番 ; 102-6123 102-6123 ) 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,950
税込¥7,645
当日出荷
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LEIN - シングルショットタイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたインターバル(シングルショット)の多電圧タイマ、LEINです。. 電源始動のインターバル(シングルショット)タイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac幅 = 90mmRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,810
税込¥7,491
当日出荷
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LESW - オフディレータイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたスイッチ始動型ディレーオフ (開放時に遅延) の多電圧タイマ、LESWです。. スイッチ始動型ディレーオフタイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 無電圧コンタクト又はソリッドステートからの外部トリガ入力に対応 トリガ入力の負荷が接続されたままタイマ動作が可能 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.6 → 600秒操作のモード = 正確なオフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc長さ = 22.5mmRS Pro精密オフディレー時間遅延リレー - 22.5 mm. RS Pro精密オフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、多電圧マルチレンジタイマです。. ; 電源オフディレー ; 22.5 mm幅 ; DINレール取り付け ; DPCO出力リレー ; タイミング範囲: 0.6 → 600 秒 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 供給電圧: 24 → 240 V ac/dc ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,290
税込¥17,919
7日以内出荷
電源電圧 = 12V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100s, 0.5 → 100h, 0.5 → 100min。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 13.2V ac/dc。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 Seriesmm。接点材質 = 銀合金℃。多機能 - 85 シリーズ. 機能 - 111、412、421、611 パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:173 → 218 V ac (電圧不足)、242 → 288 V ac (過電圧)●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●ターミナルタイプ:ねじ●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:300 → 380 V ac (電圧不足)、420 → 500 V ac (過電圧)●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●寸法:17.5 x 66.5 x 89 mm●UL認定. LXシリーズ - 三相リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 相間の電圧を測定 SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。