制御機器 :「チョーク」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
825件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)21.5×13.5×21.1 取付ラジアル ピッチ(mm)10 シリーズB82731T 許容差-30 → +50% 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数10kHz
1袋(3個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
11日以内出荷

1個ほか
419 税込461
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
1,200 税込1,320
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:コモンモードチョーク●併用可能製品:RPシリーズ絶縁DC-DCコンバータ●Recomコモンモードチョーク - CMCシリーズ. コモンモードチョーク製品は、Recom絶縁DC-DCコンバータと共に使用します。. RecomコモンモードチョークはすべてRoHS準拠です 最大定格電圧 500 V dc 動作温度 -40 → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定分野で役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の
1個
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +12
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 →
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:41.2mm アズワン品番65-6921-25
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

KEMET SHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Al ダストコアを使用して設計されており、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Al ダストコア素材 平滑化及び変換に使用できます 低コア損失 高周波駆動 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様インダクタンス:740 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:9.6mΩ●長さ:34mm●奥行き:17.4mm●高さ:31mm●寸法:34 x 17.4 x 31mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:440Hz●リードピッチ:7.62 mm, 10.16 mm, 25.4 mm●シリーズ:CMV●最小動作温度:-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,270 税込2,497
5日以内出荷

1台
48,980 税込53,878
41日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
41日以内出荷

1箱(40個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7137-58
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の S18H フェライト
1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタの測定フィールドで役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独
1個
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
35,980 税込39,578
41日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
91日以内出荷

1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様●インダクタンス:14 μH●最大直流電流:11.2A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:6mm アズワン品番65-6930-12
1個
409 税込450
7日以内出荷



『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります