制御機器 :「トランシーバー ハーネス」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様コネクタ A = オス、U.FLコネクタ B = オス、U.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)200
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.32
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2終端処理
1個
¥1,430
税込¥1,573
欠品中
超高効率95% 基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、ナイロンコネクタタイプ)(24V出力、ナイロンコネクタタイプ、シャーシ付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×252
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠
効率92%typ(AC100V) / 94% typ (AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠
接地(出力GND)コンデンサ
待機電力(W)0.06typ(AC100V)/0.2typ(AC200V)
ピーク電流(A)(10s以内)25
MTBF(時間)216000
ピーク電力(10s以内)600W
アクセサリタイプBS13A-EC400/422F:コンデンサパック、CB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C06VH-500:出力ハーネス(+)、WH-C07VH-500:出力ハーネス(-)、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-03ELP03XH-200:OZP-200/OZP-350シリーズ用コンデンサパック接続ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス
漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)
最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
1台
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
高効率+24V単出力電源(ナイロンコネクタタイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(g)400typ
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷)
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:5、強製空冷:6.3
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×35×180
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式AC入力-DC出力・RC・AC_FAIL・BATT_LOW間 AC3kV/分、AC入力-FG間 AC2kV/分、DC出力-RC-AC_FAIL-BATT_LOW-FG間:AC500V/分
力率99%typ (AC100V)/90% typ(AC200V)
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1電安法準拠
効率82%typ(AC100V)/85% typ(AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)ClassD準拠、EN61000-3-2(A14)ClassD 準拠
接地(出力GND)コンデンサ
ピーク電流(A)(10s以内)9
MTBF(時間)244000
ピーク電力(10s以内)216W
アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス
漏洩電流(mA)0.25以下(AC100V)/0.5以下(AC200V)
最大電力(W)(連続)自然空冷:120、強製空冷:151.2
1台
¥8,698
税込¥9,568
71日以内出荷
高効率/高機能48V出力AC-DCスイッチング電源
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(g)310typ
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~70
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+48
最大電流(A)自然空冷:4.6強製空冷:6.9
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×36×160
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠
効率91.5% typ(AC100V)/93.5% typ(AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠
接地(出力GND)コンデンサ
待機電力(W)0.02typ(AC100V)/0.10typ(AC240V)
ピーク電流(A)(10s以内)8.35
ピーク電力(10s以内)400.8W
アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH04XH-115:CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP04XH-200:UZP-220+BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス
漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)
最大電力(W)(連続)自然空冷:220.8強製空冷:331.2
1台
¥8,398
税込¥9,238
41日以内出荷
限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(24V出力・オプション接続コネクタ・シャーシカバー付きタイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(g)430
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷)
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:5強製空冷:6.75
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×38.8×185
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項準拠)
効率90.0% typ(AC100V)/92.0% typ(AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠
接地(出力GND)コンデンサ
ピーク電流(A)(10s以内)8.4
ピーク電力(10s以内)201.6W
アクセサリタイプCB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、BS28A-H350/2.5L:電池残量・電池寿命通知が可能なバッテリパック、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C06VH-500-03:UZP-120シリーズ/mUZP(T)-120シリーズ用出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP03XH-200:BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス
漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)
最大電力(W)(連続)自然空冷:120強製空冷:162
1台
¥7,798
税込¥8,578
31日以内出荷
エコノミータイプ24V出力AC-DCスイッチング電源(シャーシ・カバー付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(g)520
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~70
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:6.3、強製空冷:11.3
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.8×45×188
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠
効率88.5% typ(AC100V)/91.5% typ(AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠
接地(出力GND)コンデンサ
待機電力(W)0.03typ(AC100V)/0.2typ(AC240V)
ピーク電流(A)(10s以内)16.7
ピーク電力(10s以内)400.8W
アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500RC信号用ハーネス
漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)
最大電力(W)(連続)自然空冷:151.2、強製空冷:271.2
1台
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、端子台タイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(kg)0.65typ
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×47×222
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠
効率90% typ (AC100V) / 92% typ (AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠
接地(出力GND)コンデンサ
待機電力(W)0.04typ(AC100V)/1.2typ(AC200V)
ピーク電流(A)(10s以内)25
ピーク電力(10s以内)600W
アクセサリタイプCB01A-EC400/322F:コンデンサバックアップユニット、CB01A-EC400/642F:コンデンサバックアップユニット、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-07XH0306XH-300:CB01A用接続ハーネス
漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)
最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
1台
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
エコノミータイプ24V出力AC-DCスイッチング電源(端子台タイプシャーシ・カバー付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(g)520typ
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~70
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:6.3、強製空冷:11.3
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.8×45×188
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠
効率88.5% typ(AC100V)/91.5% typ(AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠
接地(出力GND)コンデンサ
待機電力(W)0.03typ(AC100V)/0.2typ(AC240V)
ピーク電流(A)(10s以内)16.7
ピーク電力(10s以内)400.8W
アクセサリタイプWH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス
漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)
最大電力(W)(連続)自然空冷:151.2、強製空冷:271.2
1台
¥9,798
税込¥10,778
41日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。