制御機器 :「ナショナル 電球」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

保護構造IP67 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命- 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5 取付け方法露出・DINレール 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 回路別回路・a接点 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±3分以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命10万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200 仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別24時間式 形状盤組込用(JIS協約型) 質量(g)230 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1.5 接点構成1c 方式全設定子埋込方式 精度電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC170-230 使用周囲湿度85%以下 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10 回路数1 停電補償時間 設定最小単位15 回路構成別回路型(無電圧)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極単投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)高容量電子式週間タイムSW1回路
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極単投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240) タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式クォーツモータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220 仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔 種別24時間式 形状ボックス型 質量(g)170 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2 スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付 接点構成1a 精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC85-242 使用周囲湿度85%以下(結露なきこと) 抵抗負荷15A 駆動方式クォーツモータ式 誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12 回路数1 停電補償時間300時間 設定最小単位15分単位 回路構成別回路型(無電圧)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)主幹用NJ型3P2E30A MCB
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26 タイプ逆接続可能型 極数3P 定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V 適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30 温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下 定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V) 耐電圧性能2000V×1分間 使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること) 絶縁抵抗5MΩ以上 標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5) 定格動作過電圧(V)135 定格不動作過電圧(V)125 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220 仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔 種別24時間式 形状ボックス型 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2 スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付 接点構成1c 精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃) 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC85-242 使用周囲湿度85%以下(結露なきこと) 抵抗負荷15A 駆動方式クォーツモータ式 誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12 回路数1 停電補償時間300時間(20 ℃) 設定最小単位15分単位 回路構成別回路型(無電圧)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下 材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金 質量(kg)約0.18 規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格電圧(V)AC100/200専用 端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5 定格電流(A)50 絶縁抵抗(MΩ)5以上 使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。) 締付トルク(N・m)2.0~2.5 周囲湿度(%RH)45~85 動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能) 動作電圧(過電圧)130±5 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動電磁式 耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。 耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。 機械的開閉耐久性0.4万回 電気的開閉耐久性6000回 極数・素子数3P3E 適合圧着端子14-5 フレーム(AF)50 耐電圧(V/min)2000 接続可能電線 撚線(mm2)14
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路
エコ商品
質量(g)180 周波数(Hz)50ー60 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 定格電圧(V)AC100ー240 接点構成出力:単極単投 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 駆動方式電子式(水晶発振式) 回路数1回路 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 電圧変動許容範囲AC85ー264V 動作周期24時間式 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路
エコ商品
質量(g)180 周波数(Hz)50ー60 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 定格電圧(V)AC100ー240 接点構成出力:単極単投 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 使用周囲温度(℃)-10~+50 インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム 使用周囲湿度85%以下 タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 駆動方式電子式(水晶発振式) 回路数1回路 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 電圧変動許容範囲AC85ー264V 動作周期週間式 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります