制御機器 :「ハイ 角」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取り付けブラケットも用意されています。EX20 サブミニチュアセンサ。EX-20シリーズアンプ内蔵超コンパクト光電センサは、チップコンポーネントの検出、ウエハーの突起のチェック、開口部の異物の検知用に特別に設計されています。明るい2色インジケータ 超ミニチュアデザイン 防水IP67 取り付け方式に応じた2つのタイプ: 側部検知タイプと前面検知タ
アズワン品番65-7318-47 アクセサリタイプ背面角取り付けブラケット 併用可能製品超小型ビームセンサ[アンプ内蔵]EX-20
1個
509 税込560
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途音響機器 温度範囲(℃)-40~+85 耐久性2000時間(85℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)【静電】±20
1パック(20個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


寸法(mm)1×0.5×0.5 レンズ形状長方形 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ0402 ビュー角(°)130 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)4
1袋(25個)ほか
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実装タイプ表面実装 LED使用数(個)1 順方向電圧(V)2.6 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)4.2
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 ビュー角(°)130 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.3
1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 放射束(mW)3000 実装タイプ表面実装
1袋(5個)ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)1.6×1.5×0.6 レンズ色クリア レンズ形状長方形 波長(nm)470/525/635 LED色青,緑,赤 ピン数(ピン)4 光度(mcd)120、145、700 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 パッケージ0605 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.4、4.2
1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)5×5×3.5 レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージ5050 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)12.4
1個ほか
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)3500 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.05
1個ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)3.45×3.45×2 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)2000 ビュー角(°)115 輝度フラックス100 lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.5
1個ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)7.6×7.6×4.4 シリーズP4 レンズ形状ドーム ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)70 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)3
1セット(60個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)7.6×7.6×2.5 レンズ形状フラット LED色 ピン数(ピン)4 光度(mcd)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージSuper Flux ビュー角(°)160 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)3.6
1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)3.45×3.45×2.03 レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)10000 ビュー角(°)125 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.25
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)7.6×7.6×2.5 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSuper Flux 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)3、4.4
1袋(2個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)3.2×2.8×1.85 レンズ形状砲弾型 波長(nm)570/585/640 LED色緑,赤,黄 ピン数(ピン)4 光度(mcd)16、36、40 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 パッケージPLCC 4 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.3、2.4
1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)3.2×2.8×1.85 レンズ形状砲弾型 波長(nm)525/591/625 LED色緑,赤,黄 ピン数(ピン)4 光度(mcd)180、1450 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 パッケージPLCC 4 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.4、2.6、4.5
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ねじインチネジ 付属品ネジ、ケーブルクランプ
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ねじミリネジ (M2.6) 付属品ネジ、ケーブルクランプ
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
6,898 税込7,588
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)
エコ商品
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
形状ストレート 区分ピン タイププレスコンタクトタイプ 種類角型 極数25 定格電流(A)5(1芯あたり) コネクタ形状ストレートスルーホール 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 結合方式ねじ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
14,980 税込16,478
欠品中

JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)
エコ商品
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル タイプL6型アースラグタイプ 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)
エコ商品
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 区分ピン側 種類角型 極数9 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
12,980 税込14,278
欠品中

JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)
エコ商品
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 区分ソケット側 種類角型 極数50 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)4以下 結合方式ねじ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法圧着 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
24,980 税込27,478
欠品中

JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)
エコ商品
フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 区分ピン側 種類角型 極数9 定格電流(A)1(1芯あたり) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)15以下 結合方式ねじ 保持力N(kgf)カバー/98(10)以上 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線) 耐電圧(V/min)AC600 結線方法はんだ
1セット(10個)
15,980 税込17,578
欠品中

Belden ST シリーズは、フランジ付きのストレート前面取り付けオス角型レセプタクル電源コネクタです。 5 ピン + PE コンタクトを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ac / 6 A dc です。グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:5+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2595 アズワン品番65-7669-54
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 4 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 1.8Ω●許容差: ±20%●直径: 20mm●奥行き: 9.5mm●高さ: 9.5mm●寸法: 20 (Dia.) x 9.5mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

。Belden ST シリーズは、フランジ付きのストレート前面取り付けオス角型レセプタクル電源コネクタです。 3 ピン + PE コンタクトを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2607 アズワン品番65-7567-79
1袋(100個)
129,800 税込142,780
欠品中

仕様●インダクタンス: 2.4 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 400mΩ●許容差: ±20%●直径: 32mm●奥行き: 13.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 32 (Dia.) x 13.5mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●リード径: 0.56mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 2.9 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 500mΩ●許容差: ±20%●直径: 32mm●奥行き: 13mm●高さ: 13mm●寸法: 32 (Dia.) x 13mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●リード径: 0.56mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様お客さまでケーブルをご用意される場合に便利な、スイッチ付配線なしのボックスです。
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Terminal 1 極は、バー用の 16 x 3/16 x 4 mm 導体接続( 1 x 10-35 mm 角)です。それは 24 グラムの純重量を有する
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2879 アズワン品番65-8074-65
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882 アズワン品番65-8072-36
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens 接続 Terminal は、背面に絶縁体があり、右側に導体エントリがある 25 mm 角型 Web バージョンです。EAC によって承認されています。正味重量は 14 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:226-2845 アズワン品番65-8074-51
1袋(25個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります