制御機器 :「パルスエンコーダ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号 ダイヤル:黒 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)5 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10~60 保存温度範囲(℃)-20~70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)5 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10~60 保存温度範囲(℃)-20~70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール 保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ 文字高(mm)8.6 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 使用周囲湿度25~85% 安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得 EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min 衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回) 衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回) 静電気耐力(kV)±8(誤動作)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。 種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000 保護構造IP50 相当 軸径(Φmm)6 質量(g)約120(ケーブル0.5m含) 外径(Φmm)38 動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと) 最大応答周波数(kHz)100 寸法PCD(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様慣性モーメント:4gcm2 質量(g)70(ケーブル含む) タイプ測長用 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC4.5~13 保護構造IP50 出力形態オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 取付内径(Φmm)(軸)8 消費電流(mA)50以下 使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと) 出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G) 耐振動39.2m/s2(4G)で30分 出力相A、B、Z相 出力位相差90°±45° 起動トルク(N・m)5×10-3 伝送距離(m)15以下 出力耐電圧(V)30
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーローラ式エンコーダ
種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC12 最高使用周速度(m/min)120 材質(ローラー部)NBR 消費電流(mA)40 ローラーサイズ(mm)外周300±0.1% 応答速度20kHz 出力信号位相差2相信号 出力抵抗4.7kΩ 質量(g)約650
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様慣性モーメント:255gcm2 質量(g)400 タイプ測長用 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC4.5~13 保護構造IP50 出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ 許容回転数(min-1[r.p.m])700 取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10) 消費電流(mA)60以下 使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと) 出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G) 耐振動39.2m/s2(4G)で30分 出力相A、B相 出力位相差90°±45° 起動トルク(N・m)50×10-3 伝送距離(m)15以下
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(ケース)亜鉛合金 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト)SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 500
エコ商品
仕様パルス/回転 = 500エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 25 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


仕様パルス数 = 1024 (ポジション)シャフトスタイル = プレーン軸径 = 3.17 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = スルーホールインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 10000rpm取り付け穴径 = 10.67mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:400
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 400 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロイ
仕様●パルス数:400●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7156-02
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:25
光学式エンコーダ REC16シリーズ。樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●パルス数:15●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:2ビット直交●供給電圧:5V dc アズワン品番65-7176-60
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:1000
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 1000 回の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:1000●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-89
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:50
Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラット アズワン品番65-7157-11
1個
5,798 税込6,378
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:1024
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属しており、1 回転あたり 1024 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付
仕様●パルス数:1024●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-97
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:200
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 200 回の分解能に対応しています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:200●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-80
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様●パルス数:12ビット●供給電圧:5V dc●軸径:22.225 mm●シャフトスタイル:フラット アズワン品番65-6958-35
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:50
エコ商品
Copal Electronics RMS シリーズは、非接触型の手動調整式磁気ロータリエンコーダです。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 50 パルスの出力が可能です。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:マイナス 軸径(Φmm)20 タイプ光学式非接触型(インクリメンタル)設定用 出力電圧出力 最大電流(A)0.04/0.05/0.07 分解能25/50/100(P/R) 機能クリック[REC:クリック付、RES:無]、スイッチ機能:無 出力波形RES20:飽和波形(A、B相)/疑似矩形波(A、B相)、REC、RES20B/D:矩形波(A、B相) シャフト形状マイナス アズワン品番65-7157-96 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電圧(V)5dc 実装タイプパネルマウント パルス/回転50 エンコーダ信号デジタル方形波 エンコーダ読み出しインクリメンタル
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:360
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 360 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロ
仕様●パルス数:360●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-95
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:25
エコ商品
仕様パルス数 = 25エンコーダ信号 = デジタル方形波供給電圧 = 5V dc軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 9mm取り付けタイプ = スルーホールシャフトスタイル = フラット光学式エンコーダ REC16シリーズ. 樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1個ほか
800 税込880
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様パルス数 = 500エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.35 mm (1/4 inch)シャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
仕様●軸内径:Φ12●パルス数:2.16●電源電圧:DC4.5~26V●出力信号相:A、B相●出力方式:電圧出力(コンプリメンタリ)●許容回転数:200min-1●起動トルク:50×10-3N・m●伝送距離:15m以下●出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点) アズワン品番67-3165-21
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷

1箱(5個)
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder 軸径6 スイッチモーメンタリスイッチを押す シャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N 出力2ビット直交コード 定格電圧 DC V5 絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上 寿命100000(回転) シャフト長さ(mm)20 保存温度範囲(℃)-35~85 定格電流(mA)10 アズワン品番65-7032-09 動作温度範囲(℃)-20~70 モデルPEC11H IP等級IP40 終端スタイルPCピン水平/背面 実装タイプ基板実装
1個
499 税込549
6日以内出荷

Bourns Electronics DMS22B 非接触型フィードバックロータリセンサは、ヘビーデューティ用途の仕様を満たすこの単回転ロータリセンサは、SSI 出力と工場でプログラム可能な電気角を組み合わせたホール効果技術を採用し、最大 5、000 万回のシャフト回転で安定した信頼性の高い動作を実現します。高い信頼性 液体又は埃の侵入に対する優れた耐性 産業用途向
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●パルス数:12ビット●供給電圧:5V dc●軸径:22.225 mm●シャフトスタイル:フラット アズワン品番65-6952-74
1セット(50個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = ギザギザ軸径 = 6.8 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = スルーホールインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 1.1 mmDPL12 12 mm LED付きエンコーダ. スナップイン基板取り付け用 ローレット加工又は平型プラスチックシャフトタイプ 定格0.5 mA 5 Vdcでの最大接触100 mΩ 定格10 mA 5 Vdc用押しボタンスイッチ(オプション) スイッチなしのシングルLEDタイプとスイッチありのデュアルLEDタイプ 最低絶縁抵抗は250 Vac 100 MΩ インクリメンタルタイプ プッシュオンスイッチオプション さまざまな長さのシャフト LEDカラーオプション ディテントオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●パルス数:14●シャフトスタイル:丸型●軸径:12.7 mm●エンコーダ読み出し:アブソリュート●エンコーダ信号:バイナリ アズワン品番65-6929-93
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

WS-ENTV 機械式インクリメンタルエンコーダスイッチ
仕様●パルス数:20●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●実装タイプ:スルーホール●定格電流:10mA アズワン品番65-7136-82
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります