制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
融着トレー日東工業当日出荷から5日以内出荷
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2寸法D(mm)104適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-NRoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)日東工業当日出荷から4日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
ブラシパネルカナレ電気税込¥10,998¥9,998
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~