制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
Hirose インターフェイスモジュール, 15 極, メス, FI40B-2015S(50)HIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac長さ(mm)19.2幅(mm)19.8寸法(mm)19.2×19.8×9.2極数15定格電圧(V)250ac定格電流(A)1深さ(mm)9.2RoHS指令(10物質対応)対応特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。オス・メスメス接続方向ストレート
Hirose インターフェイスモジュール, 20 極, メス, FI40B-20S(50)HIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac長さ(mm)22.15幅(mm)19.5寸法(mm)22.15×19.5×9.2極数20定格電圧(V)250ac定格電流(A)1深さ(mm)9.2RoHS指令(10物質対応)対応特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。オス・メスメス接続方向垂直
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズNEMICON(ネミコン)当日出荷から8日以内出荷
パネル内の有効利用に大きく貢献。
クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズNEMICON(ネミコン)当日出荷から62日以内出荷
透過形光学方式。
クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号色ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります