制御機器 :「フィルターメディア」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,640 税込1,804
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.2 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
17日以内出荷

1セット(5枚)
409 税込450
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリエンタルモーターフィルター
種別フィルター 質量(g)165 ねじの種類皿ねじ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターオプションフィルター ファン
仕様交換用フィルターメディア
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量 100 m 3 /h 、供給電圧定格 24 V dc を備えています。長さは 47.5 mm 、幅は 255 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 139.4m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 363mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 363 x 50mm。ファン回転速度 = 3900rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量が 139.4 m 3 /h で、供給電圧定格が 24 V dc です。長さは 47.5 mm 、幅は 36 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

コード長さ(m)1 使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)74 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム 除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時) パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
14日以内出荷

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.2 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)74 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)ライトグレー 除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時) パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)74 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ 除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時) パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

1袋(10個)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファン
取付角寸法(mm)161×158 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 質量(kg)0.7 保護等級IP2X
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パーカーハネフィンプロセスポンプフィルタ
「F」シリーズインラインフィルタ チューブシステムへの汚染物質の侵入から計装システムを保護 ボディ材質: ASTM A276タイプ316 スプリング材質: ステンレススチール316 耐圧最高6000 psig (414 bar) 動作温度範囲: -26 → +204 ℃ フロロカーボンシート材質 小型設計 40 → 50ミクロンの焼結ステンレススチール316フィルタ 交換可能要素
仕様●ストレーナー/フィルター:フィルタ●適用メディア:気体, 液体●最大流量:4.05L/min●ろ過レベル:50μm●接続:1/4 in A-Lok●ボディ材質:ステンレス鋼●接続サイズ:1/4インチ●最大使用圧力:414 bar●最小操作圧力:0バール●ねじ規格/接続タイプ:A-Lok●使用圧力範囲:0 → 414 bar●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:432-5268 アズワン品番68-4150-32
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

1箱(10個)
20,870 税込22,957
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります