制御機器 :「フィルムコンデンサ 1μF」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 11.1mm高さ = 11.6mm寸法 = 16.2 x 11.1 x 11.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±10%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)7.4×15×18.5 高さ(mm)15 奥行(mm)7.4 電圧(V)250dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)15
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T アズワン品番65-6949-12
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

種類フィルムコンデンサ 誘電正接1.0%以下(1kHz) 容量許容差(%)±10 動作温度範囲(℃)-40~+85
1パック(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 37.5mm長さ = 42.7mm奥行き = 24.2mm高さ = 25.4mm寸法 = 42.7 x 24.2 x 25.4mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 850V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 20.5 (Dia.) x 44mm等価直列抵抗 = 5mΩC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
905 税込996
翌々日出荷

パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:9.5mm●高さ:14.6mm●寸法:18.8 x 9.5 x 14.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-6917-11
1袋(2個)
669 税込736
7日以内出荷

定格電圧(V)100 種類フィルムコンデンサ 誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz) 容量許容差(%)±5 動作温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
1袋(400個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量 = 1μF。電圧 = 40 V ac, 63 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1817。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 5.5mm。高さ = 11.5mm。寸法 = 5.5 x 11.5 x 7.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
489,800 税込538,780
5日以内出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 12mm高さ = 21mm寸法 = 30.5 x 12 x 21mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
889 税込978
欠品中

仕様●静電容量:1μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:21mm●高さ:31mm●寸法:32 x 21 x 31mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番65-7042-56
1袋(65個)
63,980 税込70,378
欠品中

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.1 寸法(mm)18.1×9.3×12.6 高さ(mm)12.6 奥行(mm)9.3 電圧(V)450dc シリーズECWF(A) 許容差±5% 静電容量1μF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)15
1袋(5個)
959 税込1,055
翌々日出荷


Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±10%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)26 寸法(mm)8.5×18×26 高さ(mm)18 奥行(mm)8.5 電圧(V)400dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)22.5
1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷


パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:9.8mm●奥行き:6.3mm●高さ:5.1mm●寸法:9.8 x 6.3 x 5.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:3925 アズワン品番65-6923-98
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様●静電容量:1μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7174-15
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

PHZ9004 シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 3 x 1.0 μ F リード間隔: 27.5 mm 静電容量許容差: ±20 % 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +105℃ 100 % スクリーニングの工場テスト @ 2、200 V dc 用途 用途には、X2 の電磁干渉サプレッサとしての世界各国での使用や
仕様●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHZ9004●リード間隔:21 mm, 27.5 mm●抑制クラス:X2●長さ:64mm●奥行き:30mm●高さ:11.5mm●寸法:64 x 30 x 11.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7008-41
1個
3,698 税込4,068
欠品中

静電容量 = 1μF。電圧 = 350V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP 1847。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 32 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。MKP 1847シリーズ. ハイパフォーマンスACフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(130個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
960 税込1,056
5日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32924。リード間隔 = 27.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,010 税込2,211
5日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 440V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31mm。奥行き = 21mm。高さ = 31mm。寸法 = 31 x 21 x 31mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
欠品中

静電容量 = 1μF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 1.2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 32 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +85℃。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(130個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 2kV dc。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP386M。リード間隔 = 43mm。長さ = 58mm。奥行き = 30mm。等価直列抵抗 = 4mΩ。寸法 = 58 x 30 x 45mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ねじ取り付け。動作温度 Max = +85℃。MKP386Mシリーズ. 低クランプ電圧と電流リンギングによりEMIを低減 高パルス強度(dV/dtは最大2500 V/μs) 低インダクタンス構造(低ESL) 低ESR IGBTモジュールへの直接取り付け用 用途: 光電及び風力インバータ、モータドライブ、周波数コンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46 アズワン品番65-7173-81
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT1820。温度特性 = メタライズドポリエステルフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
549 税込604
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)250dc 許容差±5% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)15
1袋(5個)
669 税込736
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)400dc 許容差±5% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±10%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)26 寸法(mm)26×12×19 高さ(mm)19 奥行(mm)12 電圧(V)275ac シリーズECQUA 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 抑制クラスX2 最大動作温度(℃)110 リード間隔(mm)22.5
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)26 寸法(mm)26×12×19 高さ(mm)19 奥行(mm)12 電圧(V)275ac シリーズECQUA 許容差±20% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 抑制クラスX2 リード間隔(mm)22.5
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電容量 = 1μF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32924C。リード間隔 = 27.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(350個)
42,830 税込47,113
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,1μF,±10%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)31 寸法(mm)12.5×21.9×31 高さ(mm)21.9 奥行(mm)12.5 電圧(V)630dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)27.5
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

MKTシリーズ。構造。誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング。特長。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:1μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:24.5mm●寸法:14 x 24.5 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7159-68
1個
529 税込582
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)2.5 電圧(V)16dc シリーズECPU (A) 許容差±20% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性ECPU (A)シリーズ. パナソニックのECPU (A)フィルムコンデンサは、内部電極と積層誘電体を備えたモールドレス構造が特長です。 このフィルムコンデンサは、静電容量値が最大1.0 μFで、低ESRを実現しています。. リフローはんだ付け専用 小型3225パッケージサイズ. 用途. このフィルムコンデンサに適した用途には、ノイズ抑制、カップリングなどがあります。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 抑制クラスX
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 11mm寸法 = 4 x 11 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:6.7mm●高さ:14mm●寸法:6.7 x 14 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7062-92
1袋(5個)
839 税込923
8日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKT 1813。リード間隔 = 26.5mm。長さ = 19mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 19mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +100℃。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります