制御機器 :「フレーム」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2,925件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
1個ほか
94 税込103
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摂津金属工業中間フレーム
エコ商品
高さ寸法を2~5mm拡張できるソフトケースVLA/VLBシリーズ用のパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

摂津金属工業増設フレーム
エコ商品
本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


摂津金属工業Dフレーム
エコ商品
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。高さ寸法を2~5mm拡張できます。5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。
1個
1,588 税込1,747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工業フレームパイプ
エコ商品
開放形盤の自立支持にご利用ください。
セット内容2本入 材質本体:配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.5 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

摂津金属工業Wフレーム
サブラックFBCシリーズに使用しているWフレームと同じフレーム
適合(サブラック・カードケージ)FBC-□□□□P 材質アルミ押出形材(A6063S T5) 表面処理B2アルマイト
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業サブWフレーム
エコ商品
サブラックRKUシリーズ用のPCBをヨコ向けにして収納したい場合に用いるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摂津金属工業リヤWフレーム
エコ商品
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

摂津金属工業フロントWフレーム
エコ商品
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

摂津金属工業コネクタフレームG
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

摂津金属工業コネクタフレームC
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷


摂津金属工業ガイドフレームC
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

摂津金属工業コネクタフレームF
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

摂津金属工業コネクタフレームE
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

摂津金属工業ガイドフレームD
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

摂津金属工業ガイドマウントフレーム
エコ商品
短いサポートアングルを取り付ける場合にラックのDフレームに対して取り付けます。 特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。
幅(mm)17 B2アルマイト 奥行(mm)50 主材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業ボーダーDフレーム
エコ商品
サブラックRKU2シリーズの内部を幾つかのブロックに仕切ったり、PCBを応用例のように収納したい場合に用いるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摂津金属工業サブHフレーム
エコ商品
サブラックRKUシリーズ用のフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摂津金属工業コネクタフレームD
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

摂津金属工業コネクタフレームB
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

摂津金属工業ガイドフレームB
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のカードガイド2(RKP-□□□CG□2)を取り付けるフレーム
材質アルミ押出形材 質量(kg)0.15 表面処理B2アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)418.1×11.5×28.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックRKU2
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = Mounting Frame併用可能製品 = OA1G10, OA3G01 併用機器OA1G10, OA3G01 アクセサリタイプMounting Frame
1個
1,520 税込1,672
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:フレーム●モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

摂津金属工業フロントWフレームA
エコ商品
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本) 材質アルミ 表面処理化成皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サブラックFBCシリーズに使用しているコネクタ取付Wフレーム
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

摂津金属工業リヤWフレームA
エコ商品
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質アルミ 高さ(mm)8.9 奥行(mm)32.3 シリーズFRP 表面処理化成皮膜処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業サブHフレームⅡ
エコ商品
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業コネクタ取付Wフレーム
エコ商品
サブラックRKUシリーズ用にエッジボードコネクタ、ツーピースライトアングルコネクタなどを取り付けるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

摂津金属工業マウントフレーム(ねじ穴)
エコ商品
ネットワークオープンラック(NX-□□UPFN1)専用のマウントフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

摂津金属工業ハーフパネルマウントフレーム
エコ商品
ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する場合等に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


摂津金属工業M4ナットフレーム
エコ商品
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレームです。センサーレール等に幅広く使用できます。
幅(mm)19 質量(kg)0.145 高さ(mm)10 奥行(mm)1000 主要材質アルミ 外装(色・処理)B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります