制御機器 :「マウントプレート」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
HS-19 シリーズのラックマウント 19 インチヒートシンクエンクロージャは、汎用性と使いやすい 19 インチエンクロージャシリーズです。HS-19 は、業務用ユーザーと家庭用ユーザーのどちらにも、押出アルミ製ヒートシンクサイドパネルを備え、どちらにも対応します。高品質アルミボディは、 TOP パネルとボトムパネルを取り外して内部の作業が簡単になります。押出成形ヒートシンクサイドパネルは優れた冷却性を発揮します サイドパネルの内面には、汎用バー取り付けが簡単なスロットがあります すべてアルミ製です コンポーネント取り付け用の内部フロントパネルにより、外部フロントパネルは「クリーン」な外観を維持できます 「オープンフレーム」設計により、コンポーネントアセンブリの利便性が最大限に向上しています ヘビーデューティハンドル 基板及びトランスなどの重いコンポーネント用のオプションの取り付けプレート 19 インチラックマウント型または自立型 フラットパックで効率的な収納と配送が可能です
仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 425mm高さ = 173 mm幅 = 425 mm外形寸法 = 425 x 425 x 173mm色 = Black外部ケース材質 = アルミニウム,押出アルミニウム押出フロントパネル材質 = アルミニウム取り付けタイプ = ラックマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートサイズ = スタンダードRS Pro XLR BNCアダプタ. RS Proがお届けするこのXLR BNCアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このBNC-BNCレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 皿穴. 前面又は背面取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = PCBマウント。結線方法 = ねじ端子。。はんだ不要 VGA モジュール. 必要に応じて、はんだ不要の VGA モジュールを独自の機器又はプレートに取り付けることができます HD 15 極メス D タイプ及び背面ねじ止め端子を備えており、現場ですばやく簡単に取り付けられます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。