制御機器 :「マックエイト チェック端子」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他
使用温度範囲(℃)-40~+150
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅
表面処理ニッケル下地金メッキ
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.4Φ
使用温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1
ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.8~1.0
取付可能板厚(mm)1.0~3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜力(g)150以上
2.54mmピッチで立てられます。
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.3Φ
使用温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
プリント基板板厚3.2tに使用するチェック端子です。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)6
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)2
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数1000回以上
挿入力(g)800以下
抜去力(g)100以上
オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。
頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
パターンの放熱にも利用できます。
高さがあるので、回りに背が高い部品があるときに向いています。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状2.5×2.5以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ
種類その他
仕上処理ニッケル下地金メッキ
チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。
サイズは2×1.25タイプですので小型機器用に向いています。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
テスター棒を端子の中に入れる事ができます。
電源電圧のチェック等に御利用下さい。
圧入式。
2.5Φの中にM3タップがついている物があります。(品番TC-1-1タップ付)
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
取付穴径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
2.54mmピッチで立てられます。
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.3Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。
中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます
用途信号ラインの色分けに
質量(g)20
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。
オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。
端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅
仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)1.0~3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
信号ラインのチェック等に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)を御使用になるときれいにカット出来ます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用プリント基板のチェック端子です。
サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。
上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。
パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板板厚0.6t以下に使用するチェック端子です。
セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板板厚1.0t、0.8tに使用するチェック端子です。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
高さは凸部によって一定に出来ます。
高さを低くしたい場合は、取付穴径を大きくすれば(1.4Φ以上)自由に出来ます。
材質リン青銅0.5Φ
使用温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1.2
小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
パターンの放熱にも利用出来ます。
サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。小型機器用にむいています。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用基板で実装後、信号ラインをチェックしたい時、部品の横に半田付してチェック端子にすることが出来ます。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
パターンの放熱にも利用出来ます。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるカラーチェック端子です。
サイズは2.5×3.0。
推奨ランド径はベタ( )1.25×2.5以上にされた方が強度は増します。
材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部(斜線部):フッ素(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
サイズは1.0×0.5と超小型に出来ています。
スペースを取らない為、小型機器に適しています。
細い電線を本製品を利用して取付ける事も可能です。
本製品を穴の中に入れ上から押して下さい。かしまって固定できます。
材質銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
まわりに背の高い部品がある場合に御利用下さい。
チェックの他、途中に部品も取付ける事が出来ます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
取付穴径(Φmm)1.6ΦTH4Φランド
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。
中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
種類その他
表面処理ニッケル下地スズメッキ
1リール(3000本)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。
頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
種類その他
材質黄銅
使用工具圧入工具先端チップP-7
取付け方法圧入
取付穴径(Φmm)1.6
寸法D1(mm)3
寸法D2(mm)2
寸法D3(mm)1.4
寸法D4(mm)1.62
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)1
寸法H3(mm)3
表面処理ニッケル下地金メッキ
1袋(1000個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
部品面側だけでなく、半田面側よりもチェックできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1
1袋(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
ラック等に収容したプリント基板を前面よりオシロスコープのプローブやテスターリードを引っかけて調整する事ができます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)2
1袋(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
40日以内出荷
オシロスコープのプローブが引っ掛けやすくできています。端子が奥に引っ込んでいて手に触れないので安全に使用できます。取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下。
仕様●名称:オシロスコープ●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●信号ラインのチェックにご使用ください。
アズワン品番67-0340-92
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用
アズワン品番67-0340-93
1袋(10本)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ
アズワン品番67-0340-94
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ
アズワン品番67-0340-95
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。