制御機器 :「メタンガス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC 抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane 感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm)) 検知原理MOS type 検知範囲1~25% LEL 対象ガスMethane、Natural Gas 電流(mA)(Heater)56±5 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)280±25 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
29,980 税込32,978
欠品中

ラズパイ × センサを学習できる「ラズパイセンサーボード」がガイドブック付属になってリニューアル! 湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど3種類の環境センサを搭載し、ラズパイ上での制御を学習できます。 連動書籍の内容を小冊子化した「Assembly Desk Books Vol.4」には、ベテランテクニカルライター米田聡氏の詳細解説が掲載されており、 ラズパイによるハードウェア制御に慣れていない方でも、お手軽に楽しみながら学ぶことができる内容に。 別売りのラズパイ入門ボード(ADSSMG01PM)とスタックさせることで、OLEDでの検知情報表示までを可能とした強力な実験用拡張ボードとしても機能。 ラズパイIoTに欠かせない要素であるセンサー制御、丸わかりな基板です。 詳細な解説記事が掲載された小冊子が付属! 好評頒布中無料小冊子「AssemblyDeskBooks」からvol.4が登場します。 今号では一冊まるまるセンサーボードを大特集。 実際に近づく物体を検出する実験等、使用したくなるような記事が満載です。 製品の特長 シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれた「ラズパイセンサーボード」。初めてラズパイを使う初心者にとって環境測定に必要な各種センサーが搭載されています。 環境測定の定番3つのセンサーを搭載 湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど、3種類のセンサーを搭載し様々な状況を測定可能です。またアンモニア、水素、アルコール、CO、メタンなど有機揮発性気体を測定可能なガスセンサー用に、高精度デルタシグマA/Dコンバータを実装しています。*ガスセンサーは使用時高温になります。火傷等にご注意ください。 ラズパイ入門ボードとスタッキングで使用可能 ラズパイ入門ボード(別売りADSSMG01)とスタッキングで利用すれば総合学習ボードに!OLEDへの表示や電子ブザーなどの制御も効率よく学べます。 拡張性の高いGroveシステム※対応コネクタを2つ搭載 センサーボード上にはアナログセンサー用と、I2C用に二つのGroveシステム※対応コネクタを搭載。市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサー、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計で、環境測定結果に基づくプロトタイピングにも最適なセンサーボードとなっています。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。 JP1について 基板上に配置されているJP1は明るさセンサの割り込み出力とラズベリーパイのGPIO6の間に入っています。「ラズパイ入門ボード」(別売りADSSMG01)と組み合わせた場合、GPIO6はタクトスイッチ(SW4)が使用しているためご利用の状況に応じて、割り込み信号をGPIO6に出力しないように変更が可能です。
仕様Groveコネクター: 2(アナログ1、I2C1) 重量:約25g 搭載センサー:湿温度・気圧センサー(BME280)・明るさセンサー(VCNL4020)・ガスセンサー(TP-401T)*ガスセンサーは稼働時大変高温になります。火傷等にご注意ください。 付属品ネジセットx1 保証書1部(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。) 外形寸法H23xW65xD71mm(突起部除く) 対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B/Raspberry Pi 3 Model B+ 動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

FigaroSensor module
エコ商品
仕様ガス検知:メタン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃NGM2611-E13メタンガスセンサモジュール. Figaro製のNGM2611は天然ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2611-E00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。このモジュールはEN50194とUL1484の性能要件に適合するよう設計されています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,130 税込6,743
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー モジュール
エコ商品
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3 質量(g)15以下 使用温度範囲(℃)-10~60 消費電力(W)1.5以下 精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中) 出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONC センサーTGS6812(接触燃焼式センサ) 対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応) 保存温度範囲(℃)-10~60 取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置する RoHS指令(10物質対応)対応 応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間) グリーン購入法適合 入力電源(V)DC5±0.2 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
1パック(10個)
99,980 税込109,978
当日出荷

FigaroGas sensor Methane
エコ商品
仕様●ガス検知:メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 12.4mm 幅(mm)9.2 (Dia.) 質量(g)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中

1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FigaroGas sensor Hydrogen Methane
エコ商品
仕様ガス検知:水素, メタン 、 寸法:12 (Dia.) x 13mm 、 重量:1.5g 、 動作温度 Min:-10 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷


FigaroGas sensor Methane/ CO
エコ商品
仕様●ガス検知:一酸化炭素, メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 13mm 高さ(mm)13 質量(g)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

気体用マスフローメータ CMSシリーズは、検出部に独自開発の熱式流速センサである「μFセンサ(マイクロフローセンサ)」を使用した、質量流量計です。 マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、ワイドレンジアビリティを低価格で実現しました。 また、使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。
質量(g)約800 使用圧力範囲(MPa)-0.07~1.0 定格電圧(V)DC12~24 適合ガス窒素、空気、酸素、アルゴン、炭酸ガス(CO2)、都市ガス(13A)、メタン100%、プロパン100%、ブタン100%ただし、腐食成分(塩素、硫黄、酸など)を含まない乾燥気体であること。また、ダストやオイルミストを含まない清浄気体であること 関連資料(1.53MB) 流量レンジ(L/min)0~20(standard)
1個
119,800 税込131,780
61日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります