制御機器 :「モータ 1.5Kw」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA940MX-415 質量(kg)1.4 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:380~480 定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz) 定格出力電流(A)3.6 出力定格容量(kVA)2.7 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) モーター容量(kW)1.5
1個
52,300 税込57,530
8日以内出荷

仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと) エスコ品番EA940MX-15 質量(kg)1.4 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~240 定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)7 冷却方式強制冷風 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 定格出力容量(VA)2800 モーター容量(kW)1.5
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

エスコ品番EA940MX-215 質量(kg)1.5 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~240 定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)7 出力定格容量(kVA)2.8 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) モーター容量(kW)1.5
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

仕様許容入力 = 1.5 kWフェーズ = 1電源電圧 = 230 V許容電流値 = 7.5 A出力周波数 = 0 → 600Hz併用可能製品 = 1.5 kW ACモータ周囲温度 = -10 → +40℃全体の幅 = 105mm全長 = 239mm全体的な深さ = 191mmコントロールパネル = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありシリーズ = ACS355 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-5A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-15A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1500W TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。 ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1500Wの定格電力を実現しています。 難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。 適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1.5kW●シリーズ:TE●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●温度係数:±440ppm/℃●全直径:60mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:701-5848 アズワン品番68-4150-75
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィールドバス通信: Modbus、Profibus、CANopen、DeviceNet、LonWorks、コンポーネント、イーサネット 安全性の組み込み (EN954-1 安全 CAT 。 3 ) CE、UL、cUL、TUV
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●許容電流値:4.1 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:137.5mm●コード番号:385-128 電圧(V)AC400 アズワン品番65-7299-74
1個
159,800 税込175,780
欠品中

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-55A
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-65A
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形 ボタン数2 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。 準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度45~85% 耐電圧(V/min)AC2500
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電磁開閉器 動作方式可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5 補助接点1a エスコ品番EA940MV-125A タイプ標準形
1個
13,600 税込14,960
8日以内出荷

種類電磁開閉器 動作方式可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5 補助接点1a エスコ品番EA940MV-115A タイプ標準形
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:8.0 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:170,5mm●コード番号:705-1746 アズワン品番65-7339-98
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体の幅:155mm●コード番号:136-8044 アズワン品番65-7291-92
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm アズワン品番65-7290-23
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点。コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.3 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7335-72
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mm●コード番号:705-1755 アズワン品番65-7337-46
1個
129,800 税込142,780
欠品中

SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点。コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全長:73mm アズワン品番65-7291-69
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg)0.5 種類電動機保護用 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V)AC500 接続方式表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 形名BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 フレーム(AF)32
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大5Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
仕様●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7342-20
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大4Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7344-92
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 200 V となっています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7435 アズワン品番65-7280-06
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VA
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7280-19
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

仕様【フェーズ】1 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 許容電流(A)7 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 機能モータ制御 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力1.5kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
1個
100,290 税込110,319
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5 補助接点1a 長さ(mm)122 幅(mm)43 厚さ(mm)80 エスコ品番EA940NA-15 タイプ標準形
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5 補助接点1a 長さ(mm)122 幅(mm)43 厚さ(mm)80 エスコ品番EA940NA-5 タイプ標準形
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.8 A 、3.5 A 、4.1 A 、4.9 A 、5.1 A 、6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm アズワン品番65-7271-40
1個
279,800 税込307,780
欠品中

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:6.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●インターフェイス:イーサネット アズワン品番65-7328-10
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:6.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット●コード番号:186-0900 アズワン品番65-7267-34
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:17.8 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm アズワン品番65-7328-09
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

極数・素子数3P3E 付属品端子カバー 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5 端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:17.8 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:235mm●コード番号:186-0896 アズワン品番65-7328-08
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SiemensSINAMICSG120Xインバータ。SiemensMasterの周波数コンバータSINAMICSG120Xは、ポンプ/ファン用途、上下水道(W/WW)、ビル技術/HVACセクタ向けの製品です。SINAMICSG120Xは、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICSG120SmartAccessModule又はIOP-2オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICSG120Xは、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションでEMCカテゴリC2及びC1に準拠し、特に-20→+60℃の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICSG120Xシリーズには、9種類のフレームサイズと、0.75→630kWの性能定格を用意しています。SINAMICSG120X周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル(BOP-2)、スマートアクセスモジュール(SAM)、インテリジェント操作パネル(IOP-2)などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。Sinamics単純に運転してみましょう!。特長と利点。使いやすい設計操作パネルは使いやすくなっています堅牢で信頼性の高い構造非常に優れたエネルギー効率さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています。用途。SiemensSINAMICG120xシリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:。暖房/換気/空調水廃水構築とインフラストラクチャ。アクセサリ。ベーシック操作パネル(BOP-2)RS品番;744-96744-96スマートアクセスモジュール(SAM)RS品番;:189-5353:189-5353インテリジェント操作パネル(IOP-2)RS品番;
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:3.6 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全長:73mm アズワン品番65-7297-95
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボモータ 200 V 7.16 Nm
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 7
仕様●最大出力トルク:7.16 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW アズワン品番65-7273-92
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW で、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-7621 アズワン品番65-7276-56
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります